Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Siegerfigur, quadratischer Sockel, Figur mit Kranz, Siegertrophäe, Hollywood, Geschenkidee, 18 cm groß, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Siegerfigur, quadratischer Sockel, Figur mit Kranz, Siegertrophäe, Hollywood, Geschenkidee, 18 cm groß, gold
Relaxdays Siegerfigur, quadratischer Sockel, Figur mit Kranz, Siegertrophäe, Hollywood, Geschenkidee, 18 cm groß, gold
Relaxdays Siegerfigur, quadratischer Sockel, Figur mit Kranz, Siegertrophäe, Hollywood, Geschenkidee, 18 cm groß, gold
Relaxdays Siegerfigur, quadratischer Sockel, Figur mit Kranz, Siegertrophäe, Hollywood, Geschenkidee, 18 cm groß, gold
Relaxdays Siegerfigur, quadratischer Sockel, Figur mit Kranz, Siegertrophäe, Hollywood, Geschenkidee, 18 cm groß, gold
Relaxdays Siegerfigur, quadratischer Sockel, Figur mit Kranz, Siegertrophäe, Hollywood, Geschenkidee, 18 cm groß, gold
Relaxdays Siegerfigur, quadratischer Sockel, Figur mit Kranz, Siegertrophäe, Hollywood, Geschenkidee, 18 cm groß, gold
Relaxdays Siegerfigur, quadratischer Sockel, Figur mit Kranz, Siegertrophäe, Hollywood, Geschenkidee, 18 cm groß, gold
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023856_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023856_0
EAN/GTIN:
     4052025238568
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren

Sie wollen einem lieben Menschen mit einer kleinen Aufmerksamkeit zum Ausdruck bringen, was er Ihnen bedeutet? Oder suchen Sie nach einer Trophäe, um Kinder für gute Leistungen oder Taten zu belohnen? Ein Filmabend steht auf dem Programm und Sie schauen sich noch nach der passenden Deko um? Dann sollten Sie einen Blick auf die golden glänzende Siegerfigur werfen. Die dekorative Auszeichnung stellt einen Mann dar, der einen Kranz hält und auf einem schwarzen Sockel steht. Die Dekofigur aus Kunststoff wird in jedem Raum unweigerlich neugierige Blicke anlocken.

Siegerfigur im Detail

- Maße H x B x T: ca. 18,5 x 6,5 x 6,5 cm
- Material: PP
- Gewicht: ca. 140 g
- Farbe: Gold, schwarz

Siegerstatue mit Kranz
- Kleine Aufmerksamkeit für liebe Menschen
- Dekofigur für unvergessliche Filmabende
- Golden glänzende Figur mit Lorbeerkranz
- Quadratischer Sockel für festen Stand
- Ideal für Preisverleihung oder Auszeichnung

Lieferumfang
- 1x Siegerfigur
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gold | Schwarz
Gewicht:
0.14 kg
Höhe:
18.5 cm
Länge:
6.5 cm
Breite:
6.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Dekokranz, deko figur, Siegerfigur, dekofigur, deko-figur, dekofiguren, deko-figuren, deko figuren, dekotrophäe, deko-trophäe, deko trophäe, dekotrophäen, deko-trophäen, deko trophäen, figurtrophäe, figur-trophäe, figur-trophäen, figur trophäen, filmdeko, film-deko, film deko, filmdekoration, film-dekoration, film dekoration, filmdekorationen, film-dekorationen, film dekorationen, filmpreis, film-preis, film preis, filmpreise, film-preise, film preise, filmtrophäe, film-trophäe, film trophäe, filmtrophäen, film-trophäen, film trophäen, hollywooddeko, hollywood-deko, hollywood deko, hollywoodstatue, hollywood-statue, hollywood statue, hollywoodstatuen, hollywood-statuen, hollywood statuen, kinostatue, kino-statue, kino statue
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.