Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Trocknerbälle XXL, 6 Trocknerkugeln, Filzbälle für Trockner, aus Schafswolle, umweltschonend, Ø 7 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Trocknerbälle XXL, 6 Trocknerkugeln, Filzbälle für Trockner, aus Schafswolle, umweltschonend, Ø 7 cm, weiß
Relaxdays Trocknerbälle XXL, 6 Trocknerkugeln, Filzbälle für Trockner, aus Schafswolle, umweltschonend, Ø 7 cm, weiß
Relaxdays Trocknerbälle XXL, 6 Trocknerkugeln, Filzbälle für Trockner, aus Schafswolle, umweltschonend, Ø 7 cm, weiß
Relaxdays Trocknerbälle XXL, 6 Trocknerkugeln, Filzbälle für Trockner, aus Schafswolle, umweltschonend, Ø 7 cm, weiß
Relaxdays Trocknerbälle XXL, 6 Trocknerkugeln, Filzbälle für Trockner, aus Schafswolle, umweltschonend, Ø 7 cm, weiß
Relaxdays Trocknerbälle XXL, 6 Trocknerkugeln, Filzbälle für Trockner, aus Schafswolle, umweltschonend, Ø 7 cm, weiß
Relaxdays Trocknerbälle XXL, 6 Trocknerkugeln, Filzbälle für Trockner, aus Schafswolle, umweltschonend, Ø 7 cm, weiß
Relaxdays Trocknerbälle XXL, 6 Trocknerkugeln, Filzbälle für Trockner, aus Schafswolle, umweltschonend, Ø 7 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023805_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023805_0
EAN/GTIN:
     4052025238056
Suchbegriffe:
Trocknerball

Mit den Trocknerbällen wird Ihr Trockenvorgang nicht nur erleichtert, sondern auch optimiert. Fügen Sie 4-6 Trocknerkugeln zu Ihrer Wäsche im Trockner hinzu. Die Kugeln verringern den Trocknungsprozess um bis zu 40 %, weshalb der Trockner weniger Energie und eine kürzere Zeit benötigt. Dabei fungieren die dryer balls als natürlicher Weichspüler. Sie lockern Ihre Kleidung auf, wirken Faltenbildung entgegen und verhindern das Verklumpen von Daunenwäsche. 

Die umweltschonenden Bälle können bei gut belüfteter und trockener Aufbewahrung wiederwendet werden.

6 Trocknerbälle XXL im Detail
- Durchmesser Ball: ca. 7 cm
- Gewicht je Ball: ca. 40 g
- Gesamtgewicht: ca. 260 g 
- Farbe: Weiß
- Material: Neuseeländische Schafswolle

Trocknerkugeln aus Wolle
- Zum Trocknungsvorgang hinzufügen
- Lockert die Wäsche natürlich auf
- Beugt Faltenbildung u. statischer Aufladung vor
- Spart Energie, Zeit und Geld
- Nachhaltig dank Wiederverwendbarkeit

Lieferumfang
- 6x Trocknerbälle XXL im Stoffbeutel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Gewicht:
0.25 kg
Höhe:
7 cm
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Weitere Suchbegriffe: 6 Trocknerbälle XXL, Ball, Bälle, dryer ball, dryer-ball, dryer balls, dryer-balls, Filzball, Filz-ball, Filz ball, Filzbälle, Filz-bälle, Filz bälle, Fusselball, Fussel-ball, Fussel ball, Fusselbälle, Fussel-bälle, Fussel bälle, Trockner-ball, Trockner ball, Trocknerbälle, Trockner-bälle, Trockner bälle, Trocknerkugel, Trockner-kugel, Trockner kugel, Trocknerkugeln, Trockner-kugeln, Trockner kugeln, Waschball, Wasch-ball, Wasch ball, Waschbälle, Wasch-bälle, Wasch bälle, Wäscheball, Wäsche-ball, Wäsche ball, Wäschebälle, Wäsche-bälle, Wäsche bälle, wäschetrocknerball, wäschetrockner-ball, wäschetrockner ball, wäschetrocknerbälle, wäschetrockner-bälle, wäschetrockner bälle, Waschkugel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.