Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Trinkspiel Bingo, Lostrommel mit Kurbel & Halterung, 6 Shotgläser, 48 Kugeln, lustiges Partyspiel, JGA, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Trinkspiel Bingo, Lostrommel mit Kurbel & Halterung, 6 Shotgläser, 48 Kugeln, lustiges Partyspiel, JGA, bunt
Relaxdays Trinkspiel Bingo, Lostrommel mit Kurbel & Halterung, 6 Shotgläser, 48 Kugeln, lustiges Partyspiel, JGA, bunt
Relaxdays Trinkspiel Bingo, Lostrommel mit Kurbel & Halterung, 6 Shotgläser, 48 Kugeln, lustiges Partyspiel, JGA, bunt
Relaxdays Trinkspiel Bingo, Lostrommel mit Kurbel & Halterung, 6 Shotgläser, 48 Kugeln, lustiges Partyspiel, JGA, bunt
Relaxdays Trinkspiel Bingo, Lostrommel mit Kurbel & Halterung, 6 Shotgläser, 48 Kugeln, lustiges Partyspiel, JGA, bunt
Relaxdays Trinkspiel Bingo, Lostrommel mit Kurbel & Halterung, 6 Shotgläser, 48 Kugeln, lustiges Partyspiel, JGA, bunt
Relaxdays Trinkspiel Bingo, Lostrommel mit Kurbel & Halterung, 6 Shotgläser, 48 Kugeln, lustiges Partyspiel, JGA, bunt
Relaxdays Trinkspiel Bingo, Lostrommel mit Kurbel & Halterung, 6 Shotgläser, 48 Kugeln, lustiges Partyspiel, JGA, bunt
Relaxdays Trinkspiel Bingo, Lostrommel mit Kurbel & Halterung, 6 Shotgläser, 48 Kugeln, lustiges Partyspiel, JGA, bunt
Relaxdays Trinkspiel Bingo, Lostrommel mit Kurbel & Halterung, 6 Shotgläser, 48 Kugeln, lustiges Partyspiel, JGA, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023764_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023764_0
EAN/GTIN:
     4052025237646
Suchbegriffe:
Trinkspiel Bingo
bingomaschine
bingo-maschine
bingo maschine
Das Trinkspiel Bingo gehört wohl zu den ganz wenigen Gesellschaftsspielen, die selbst schwankende Gestalten noch mit Begeisterung spielen können. Allein das Glück entscheidet darüber, wer den nächsten Shot leeren darf. Die 48 Kugeln in Weiß, Gelb, Rot, Grün, Blau und Schwarz mischen Sie im Stile einer guten alten Gameshow mit einer handlichen Kurbel. Maximal 6 Mitspieler aller Pegelstände können mitmischen. Wessen Farbe gezogen wird, hat die fragwürdige Ehre, das Schnapsglas mit dem entsprechend farbigen Ring zu leeren. Es steht nicht lose herum, sondern ist dank der Halterung jederzeit griffbereit, genauso wie die anderen 5 Shots.

Trinkspiel Bingo im Detail

- Maße Lostrommel H x B x T: ca. 19 x 20 x 20 cm
- Maße Shotglas H x D: ca. 4,8 x 3,5 cm
- Durchmesser Kugel: ca. 1,5 cm
- Material: Metall, Kunststoff, Glas
- Gewicht komplett: ca. 800 g

Bingospiel für feucht-fröhliche Abende
- Lustiges Trinkspiel für maximal 6 Personen
- Gläser und Kugeln in Blau, Weiß, Rot, Grün, Schwarz, Gelb
- Schwarze Mischtrommel mit Kurbel
- Schwere Bälle rollen nicht weg

Lieferumfang
- 1x Lostrommel
- 6x Shotgläser
- 48x Kugeln
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Transparent | Grün
Gewicht:
0.63 kg
Höhe:
19 cm
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.