Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Windlicht aus Glas, 12er Set, runde Glasvase mit Henkel, Tischdeko für Drinnen u. Draußen, 10 cm hoch, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Windlicht aus Glas, 12er Set, runde Glasvase mit Henkel, Tischdeko für Drinnen u. Draußen, 10 cm hoch, klar
Relaxdays Windlicht aus Glas, 12er Set, runde Glasvase mit Henkel, Tischdeko für Drinnen u. Draußen, 10 cm hoch, klar
Relaxdays Windlicht aus Glas, 12er Set, runde Glasvase mit Henkel, Tischdeko für Drinnen u. Draußen, 10 cm hoch, klar
Relaxdays Windlicht aus Glas, 12er Set, runde Glasvase mit Henkel, Tischdeko für Drinnen u. Draußen, 10 cm hoch, klar
Relaxdays Windlicht aus Glas, 12er Set, runde Glasvase mit Henkel, Tischdeko für Drinnen u. Draußen, 10 cm hoch, klar
Relaxdays Windlicht aus Glas, 12er Set, runde Glasvase mit Henkel, Tischdeko für Drinnen u. Draußen, 10 cm hoch, klar
Relaxdays Windlicht aus Glas, 12er Set, runde Glasvase mit Henkel, Tischdeko für Drinnen u. Draußen, 10 cm hoch, klar
Relaxdays Windlicht aus Glas, 12er Set, runde Glasvase mit Henkel, Tischdeko für Drinnen u. Draußen, 10 cm hoch, klar
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023444_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023444_0
EAN/GTIN:
     4052025234447
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
Glas-Windlicht
Das liebevoll gestaltete Windlicht besteht aus stabilem Echtglas. Am oberen Rand ist ein filigraner Henkel aus Metall befestigt. Hängen Sie das Glas an einer geeigenten Stelle auf stellen Sie es auf den Tisch. In jedem Fall beleuchtet es Ihnen stilvoll die Umgebung. Die Kerzenhalter im 12er Set eignen sich perfekt als Deko für Hochzeiten oder sommerliche Gartenpartys.

Befüllen Sie das Windlicht zusätzlich mit Pflanzen, Sand oder saisonalem Deko-Schmuck. Toben Sie sich kreativ aus und erschaffen Sie Ihr individuelles Wohnaccessoire.

Windlicht Glas im Detail

- Maße Windlicht H x D: ca. 10 x 8,5 cm
- Höhe mit Henkel: ca. 18 cm
- Durchmesser Öffnung: ca. 5 cm
- Material: Klares Echt-Glas, Henkel aus Metall
- Praktisches 12er Set
- Gläser in bauchiger Form

Vielseitiges Stimmungslicht

- Platz für Kerzen, Teelichter uvm.
- Kann auch mit Sand und anderen Materialien gefüllt werden
- Originelle Blumenvase oder Pflanzen-Terrarium
- Dekorieren Sie die Glaslaterne nach Ihren kreativen Vorstellungen
- Als Indoor- oder Outdoor-Deko geeignet

Lieferumfang

- Windlicht aus Glas mit Henkel im 12er Set
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Schwarz
Gewicht:
2.83 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
8.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Glaswindlicht, Wind-Licht, Windlicht, Windlichtglas, blumenvase glas, glas windlicht, vase 10cm höhe, windlicht Glas, Deko glas, Deko gläser, Deko vase, Deko vasen, Dekoglas, Deko-glas, Dekogläser, Deko-gläser, Dekovase, Deko-vase, Dekovasen, Deko-vasen, Glas vase, Glas vasen, Glas windlicht, Glas windlichter, Glasvase, Glas-vase, Glasvasen, Glas-vasen, Glas-windlicht, Glaswindlichter, Glas-windlichter, hänge windlicht, hänge windlichter, hängewindlicht, hänge-windlicht, hängewindlichter, hänge-windlichter, Kerzen glas, Kerzen gläser, Kerzen halter, Kerzen halterung, Kerzen halterungen, Kerzen ständer, Kerzenglas, Kerzen-glas, Kerzengläser, Kerzen-gläser, Kerzenhalter, Kerzen-halter, Kerzenhalterung, Kerzen-halterung, Kerzenhalterungen, Kerzen-halterungen, Kerzenständer, Kerzen-ständer, Teelicht glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.