Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Glaskaraffe zylindrisch, 1 Liter, Gastro, Edelstahl Ausgießer, feines Kristallglas, spülmaschinenfest, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Glaskaraffe zylindrisch, 1 Liter, Gastro, Edelstahl Ausgießer, feines Kristallglas, spülmaschinenfest, klar
Relaxdays Glaskaraffe zylindrisch, 1 Liter, Gastro, Edelstahl Ausgießer, feines Kristallglas, spülmaschinenfest, klar
Relaxdays Glaskaraffe zylindrisch, 1 Liter, Gastro, Edelstahl Ausgießer, feines Kristallglas, spülmaschinenfest, klar
Relaxdays Glaskaraffe zylindrisch, 1 Liter, Gastro, Edelstahl Ausgießer, feines Kristallglas, spülmaschinenfest, klar
Relaxdays Glaskaraffe zylindrisch, 1 Liter, Gastro, Edelstahl Ausgießer, feines Kristallglas, spülmaschinenfest, klar
Relaxdays Glaskaraffe zylindrisch, 1 Liter, Gastro, Edelstahl Ausgießer, feines Kristallglas, spülmaschinenfest, klar
Relaxdays Glaskaraffe zylindrisch, 1 Liter, Gastro, Edelstahl Ausgießer, feines Kristallglas, spülmaschinenfest, klar
Relaxdays Glaskaraffe zylindrisch, 1 Liter, Gastro, Edelstahl Ausgießer, feines Kristallglas, spülmaschinenfest, klar
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023434_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023434_0
EAN/GTIN:
     4052025234348
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
Holen Sie sich mediterranes Flair auf Ihren Esstisch mit der edlen Karaffe aus Kristallglas! Die zylindrisch geformte Glaskaraffe eignet sich optimal für Wasser, Säfte oder Limonade und bringt die leckeren Drinks dekorativ zur Geltung.

Doch nicht nur optisch weiß die Trinkkaraffe zu überzeugen - der dichte Edelstahl-Deckel mit Siebeinsatz filtert Obst und Früchte beim Eingießen heraus und ermöglicht das Ausschenken der Getränke in jeder Richtung.

Zylindrische Karaffe aus Glas im Detail

- Maße H x D: ca. 25 x 10 cm
- Volumen: 1 l
- Material: Kristallglas, Edelstahl
- Gewicht: ca. 0,45 kg

Glaskrug für Gastro oder Eigenbedarf

- Für Wasser, Säfte, Limonade, Eistee,... 
- Praktischer 360° Ausgießer aus Edelstahl
- Luftdichter Deckel mit Obstfilter aus Silikon 
- Edle Oberfläche mit kristalliner Struktur
- Einfache Reinigung in der Spülmaschine 

Lieferumfang
- Glaskaraffe mit Ausgießer
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Grün
Gewicht:
0.37 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: Wasserkaraffe, Ausgießer (Gastronomie), Gastro-Ausgießer, Likör-Ausgießer, Likörausgießer, Schnaps-Ausgießer, Schnapsausgießer, Spirituosen-Ausgießer, Spirituosenausgießer, glaskaraffe 1 liter, ausgießer (gastronomie), glaskaraffe höhe 25,0 cm, glaskaraffe zylindrisch, carafe, glaskanne, glas kanne, glas-kanne, glaskannen, glas kannen, glas-kannen, Glas karaffe, Glas-karaffe, Glaskaraffen, Glas karaffen, Glas-karaffen, glaskrug, glas krug, glas-krug, glaskrüge, glas krüge, glas-krüge, karaffe, karaffen, krug, krüge, saftkanne, saft kanne, saft-kanne, saftkannen, saft kannen, saft-kannen, saftkaraffe, saft karaffe, saft-karaffe, saftkaraffen, saft karaffen, saft-karaffen, saftkrug, saft krug, saft-krug, saftkrüge, saft krüge, saft-krüge, trinkkaraffe, trink karaffe, trink-karaffe, trinkkaraffen, trink karaffen, trink-karaffen, wasserkanne, wasser kanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.