Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Garderobenständer Bambus, Kleiderständer mit 8 Haken, modernes Tree Design, HxBxT: 179 x 40,5 x 40,5 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Garderobenständer Bambus, Kleiderständer mit 8 Haken, modernes Tree Design, HxBxT: 179 x 40,5 x 40,5 cm, natur
Relaxdays Garderobenständer Bambus, Kleiderständer mit 8 Haken, modernes Tree Design, HxBxT: 179 x 40,5 x 40,5 cm, natur
Relaxdays Garderobenständer Bambus, Kleiderständer mit 8 Haken, modernes Tree Design, HxBxT: 179 x 40,5 x 40,5 cm, natur
Relaxdays Garderobenständer Bambus, Kleiderständer mit 8 Haken, modernes Tree Design, HxBxT: 179 x 40,5 x 40,5 cm, natur
Relaxdays Garderobenständer Bambus, Kleiderständer mit 8 Haken, modernes Tree Design, HxBxT: 179 x 40,5 x 40,5 cm, natur
Relaxdays Garderobenständer Bambus, Kleiderständer mit 8 Haken, modernes Tree Design, HxBxT: 179 x 40,5 x 40,5 cm, natur
Relaxdays Garderobenständer Bambus, Kleiderständer mit 8 Haken, modernes Tree Design, HxBxT: 179 x 40,5 x 40,5 cm, natur
Relaxdays Garderobenständer Bambus, Kleiderständer mit 8 Haken, modernes Tree Design, HxBxT: 179 x 40,5 x 40,5 cm, natur
Relaxdays Garderobenständer Bambus, Kleiderständer mit 8 Haken, modernes Tree Design, HxBxT: 179 x 40,5 x 40,5 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022762_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022762_0
EAN/GTIN:
     4052025227623
Suchbegriffe:
garderobenständer
flurgarderobe
flur-garderobe
flur garderobe
Mit diesem schlichten Garderobenständer sorgen Sie für Ordnung in Ihrem Flur und haben Ihre Kleidung stets griffbereit. 8 Haken bieten ausreichend Platz für Jacken, Schals, Mützen und Taschen - insbesondere in der kalten Jahreszeit wird die Standgarderobe damit zu einem unverzichtbaren und zugleich dekorativen Einrichtungselement. Das moderne Baum Design mit Haken in der Optik von Ästen ist ein absoluter Hingucker. Der Kleiderständer steht sicher, weshalb eine zusätzliche Befestigung an der Wand nicht erforderlich ist. So können Sie den Jackenständer frei nach Ihren Wünschen in Ihrer Wohnung aufstellen und bei Bedarf flexibel den Platz wechseln.

Hinweis: Achten Sie darauf, den Kleiderständer nicht zu stark einseitig zu belasten, um ein Umkippen zu vermeiden.

Garderobenständer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 179 x 40,5 x 40,5 cm
- Große Haken B x T: ca. 1,5 x 22 cm
- Kleine Haken B x T: ca. 1,5 x 12 cm
- Gewicht: ca. 2,5 kg
- Max. Belastbarkeit: ca. 20 kg 
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Funktionale Standgarderobe für Flur, Büro uvm.
- 4 schräge Standbeine sorgen für stabilen und sicheren Stand
- Elegantes, minimalistisches Baum Design aus Bambus
- Freistehend und individuell platzierbar - Kein Bohren nötig
- Schneller und unkomplizierter Aufbau mit Montagematerial
- Dank niedriger Haken auch für Kinder geeignet

Lieferumfang
- 1 x Garderobenständer in Einzelteilen
- Mit Montagematerial
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
2.77 kg
Höhe:
179 cm
Länge:
40.5 cm
Breite:
40.5 cm
Weitere Suchbegriffe: flurgarderoben, flur-garderoben, flur garderoben, flurständer, flur-ständer, flur ständer, garderobe, garderoben, garderoben-ständer, garderoben ständer, jackengarderobe, jacken-garderobe, jacken garderobe, jackengarderoben, jacken-garderoben, jacken garderoben, jackenständer, jacken-ständer, jacken ständer, kleiderbutler, kleider-butler, kleider butler, kleidergarderobe, kleider-garderobe, kleider garderobe, kleidergarderoben, kleider-garderoben, kleider garderoben, kleiderständer, kleider-ständer, kleider ständer, standgarderobe, stand-garderobe, stand garderobe, standgarderoben, stand-garderoben, stand garderoben, ständer, stummer diener, stummer-diener, taschengarderobe, taschen-garderobe, taschen garderobe, taschengarderoben, taschen-garderoben, taschen garderoben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.