Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Hängeorganizer Stoff, Türorganizer mit 3 Aufbewahrungskörben, Kunststoff, HBT: 75x25x15cm, verschiedene Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Hängeorganizer Stoff, Türorganizer mit 3 Aufbewahrungskörben, Kunststoff, HBT: 75x25x15cm, verschiedene Farben
Relaxdays Hängeorganizer Stoff, Türorganizer mit 3 Aufbewahrungskörben, Kunststoff, HBT: 75x25x15cm, verschiedene Farben
Relaxdays Hängeorganizer Stoff, Türorganizer mit 3 Aufbewahrungskörben, Kunststoff, HBT: 75x25x15cm, verschiedene Farben
Relaxdays Hängeorganizer Stoff, Türorganizer mit 3 Aufbewahrungskörben, Kunststoff, HBT: 75x25x15cm, verschiedene Farben
Relaxdays Hängeorganizer Stoff, Türorganizer mit 3 Aufbewahrungskörben, Kunststoff, HBT: 75x25x15cm, verschiedene Farben
Relaxdays Hängeorganizer Stoff, Türorganizer mit 3 Aufbewahrungskörben, Kunststoff, HBT: 75x25x15cm, verschiedene Farben
Relaxdays Hängeorganizer Stoff, Türorganizer mit 3 Aufbewahrungskörben, Kunststoff, HBT: 75x25x15cm, verschiedene Farben
Relaxdays Hängeorganizer Stoff, Türorganizer mit 3 Aufbewahrungskörben, Kunststoff, HBT: 75x25x15cm, verschiedene Farben
Relaxdays Hängeorganizer Stoff, Türorganizer mit 3 Aufbewahrungskörben, Kunststoff, HBT: 75x25x15cm, verschiedene Farben
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022543_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022543_111
EAN/GTIN:
     4052025952501
Suchbegriffe:
Hängeorganizer Stoff
aufbewahrungsbox
aufbewahrungs-box
aufbewahrungs box
Es müssen nicht immer schwerfällige Möbel sein, die unter heroischem Kraftaufwand von A nach B gehievt werden müssen und viel Platz in Anspruch nehmen. Mit diesem Hängeorganizer schaffen Sie im Handumdrehen neuen Stauraum für Ihre Sachen. Um loszulegen, benötigt der Organizer lediglich 2 Haken im Abstand von rund 9 cm. Die 3 Aufbewahrungskörbe sind durch das gelungene Zusammenspiel der elastischen Wände mit dem stabilen Eisengestell gekennzeichnet. Der Wandorganizer ist nicht nur extrem praktisch, sondern dank seiner dezenten Bänder-Optik eine Zierde in jedem Zimmer.

Hängeorganizer Stoff im Detail

• Maße H x B x T: ca. 75 x 25 x 15 cm
• Innenmaße je Korb H x B x T: ca. 11,5 x 24,5 x 15 cm
• Abstand zwischen Aufhängelöchern: ca. 9 cm
• Fassungsvermögen je Korb: ca. 4 l
• Traglast: 2,5 kg
• Material: PP, Eisen
• Gewicht: ca. 0,8 kg

Wandorganizer mit 3 Körben
• Organizer für Bad, Küche oder Wohnzimmer
• Utensilien übersichtlich und griffbereit aufbewahren
• Elastisches Kreuzgewebe aus Polypropylen
• 3 rechteckige Aufbewahrungskörbe
• Mit Löchern zum Aufhängen
• Stabil dank Eisengestell

Lieferumfang
• 1 x Hängeorganizer
• Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.72 kg
Höhe:
75 cm
Länge:
15 cm
Breite:
25 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.