Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tischkicker, Kinder, Erwachsene, Holz-Optik, robust, Tischfußball, H x B x T: 11 x 51 x 50 cm, grün-braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tischkicker, Kinder, Erwachsene, Holz-Optik, robust, Tischfußball, H x B x T: 11 x 51 x 50 cm, grün-braun
Relaxdays Tischkicker, Kinder, Erwachsene, Holz-Optik, robust, Tischfußball, H x B x T: 11 x 51 x 50 cm, grün-braun
Relaxdays Tischkicker, Kinder, Erwachsene, Holz-Optik, robust, Tischfußball, H x B x T: 11 x 51 x 50 cm, grün-braun
Relaxdays Tischkicker, Kinder, Erwachsene, Holz-Optik, robust, Tischfußball, H x B x T: 11 x 51 x 50 cm, grün-braun
Relaxdays Tischkicker, Kinder, Erwachsene, Holz-Optik, robust, Tischfußball, H x B x T: 11 x 51 x 50 cm, grün-braun
Relaxdays Tischkicker, Kinder, Erwachsene, Holz-Optik, robust, Tischfußball, H x B x T: 11 x 51 x 50 cm, grün-braun
Relaxdays Tischkicker, Kinder, Erwachsene, Holz-Optik, robust, Tischfußball, H x B x T: 11 x 51 x 50 cm, grün-braun
Relaxdays Tischkicker, Kinder, Erwachsene, Holz-Optik, robust, Tischfußball, H x B x T: 11 x 51 x 50 cm, grün-braun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022515_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022515_0
EAN/GTIN:
     4052025225155
Suchbegriffe:
Fußball-Kicker
Fußballkicker
Kickertische
Tischfußball
Dieser Tischkicker ist ein großer Spaß für die ganze Familie! Kinder und Erwachsene können gemeinsam damit Spielen und spannende Matches austragen. Die Steuerung der Spieler erfolgt ganz klassisch über Drehen, Ziehen und Schieben der 4 Spielstangen. Jeder Spieler versucht so den Ball so oft wie möglich ins gegnerische Tor zu kicken. Über die beiden Anzeigen an der Seite können die erzielten Punkte von 0 bis 9 erfasst werden.

Dank seiner handlichen Größe ist der Fußballkicker vielfältig einsetzbar und leicht zu transportieren: Egal ob Zuhause, im Büro oder auf der nächsten Feier. Durch den Korpus in dekorativer Holzoptik und die bunten Verzierungen wird das Tischfußballspiel zum echten Hingucker und ist eine tolle Geschenkidee für alle großen und kleinen Fußballfans.

ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten, wegen Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile

Tischkicker im Detail
- Maße mit Stangen H x B x T: ca. 11 x 51 x 50 cm
- Gewicht: ca. 2 kg
- Material: MDF, Kunststoff, Metall
- Farbe: Braun, Grün

Einzelmaße vom Tischfußball
- Innenmaße Spielfeld B x T: ca. 40 x 29 cm
- Maße je Spieler H x B x T: ca. 7,5 x 2,5 x 1,5 cm
- Durchmesser Fußball: ca. 3 cm
- Länge Spielstangen: ca. 50 cm

Tischfußballspiel
- Insgesamt 4 Spielstangen
- Jeweils 3 Spieler pro Stange
- Punkteanzeige von 0 bis 9
- Auswurf für den Ball unter den Toren
- Inklusive 2 Kickerbälle

Fußballtischkicker
- Rutschfeste, verschraubte Griffe
- Stangenendkappen als Verletzungsschutz
- Stangenpuffer aus Schaumstoff
- Spielfiguren aus robustem Kunststoff

Lieferumfang
- 1x Tischkicker in Einzelteilen
- Aufbauanleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Dunkelgrün | Schwarz
Gewicht:
2.02 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
50 cm
Breite:
51 cm
Weitere Suchbegriffe: Tischkicker, fußball kicker, tischkicker kinder, fussball kicker, fußball kickertisch, fussball kickertisch, fußball spiel, fussball spiel, fußball spiele, fussball spiele, fussball tischkicker, fußball tischkicker, fußball tischspiel, fußball tischspiele, fussballkicker, fußballkicker, fussball-kicker, fußball-kicker, fussballkicker tisch, fußballkicker tisch, fußballkickertisch, fussballkickertisch, fussballkicker-tisch, fußballkicker-tisch, fußball-kickertisch, fussball-kickertisch, fußballspiel, fussballspiel, fußball-spiel, fussball-spiel, fußballspiele, fussballspiele, fußball-spiele, fussball-spiele, fussballtischkicker, fußballtischkicker, fussball-tischkicker, fußball-tischkicker, fußballtischspiel, fußball-tischspiel, fußballtischspiele, fußball-tischspiele, game table, game tables, games table, games tables, gamestable, games-table, gamestables, games-tables, gametable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.