Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Zeitungsständer Metall, Zeitungshalter stehend, Zeitschriftensammler silber, HxBxT: 35 x 34 x 18 cm, silver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Zeitungsständer Metall, Zeitungshalter stehend, Zeitschriftensammler silber, HxBxT: 35 x 34 x 18 cm, silver
Relaxdays Zeitungsständer Metall, Zeitungshalter stehend, Zeitschriftensammler silber, HxBxT: 35 x 34 x 18 cm, silver
Relaxdays Zeitungsständer Metall, Zeitungshalter stehend, Zeitschriftensammler silber, HxBxT: 35 x 34 x 18 cm, silver
Relaxdays Zeitungsständer Metall, Zeitungshalter stehend, Zeitschriftensammler silber, HxBxT: 35 x 34 x 18 cm, silver
Relaxdays Zeitungsständer Metall, Zeitungshalter stehend, Zeitschriftensammler silber, HxBxT: 35 x 34 x 18 cm, silver
Relaxdays Zeitungsständer Metall, Zeitungshalter stehend, Zeitschriftensammler silber, HxBxT: 35 x 34 x 18 cm, silver
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022511_55
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022511_55
EAN/GTIN:
     4052025952846
Suchbegriffe:
Magazinsammler
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Mit diesem schönen Zeitungsständer können Sie Zeitungen, Zeitschriften, Magazine uvm. übersichtlich und platzsparend verstauen. Durch das moderne, geschwungene Design wird der Zeitungshalter zum echten Hingucker. Dank der offenen Ablagefläche behalten Sie immer den Überblick über Ihre Lektüre.

Aufgrund seiner geringen Stellfläche passt der Zeitungssammler auch in kleine Ecken und Nischen, die ansonsten ungenutzt bleiben würden. Verwenden Sie den Magazinhalter auch in Arztpraxen und anderen öffentlichen Wartebereichen und erfreuen Sie Ihre Gäste mit etwas Lesestoff.

Zeitungsständer aus Metall im Detail
• Maße H x B x T: ca. 35 x 34 x 18 cm
• Maße Ablagefläche H x B x T: ca. 27 x 33 x 15 cm
• Gewicht: ca. 0,7 kg
• Material: Metall
• Farbe: In Schwarz und Silber erhältlich

Zeitschriftenhalter stehend
• Modernes, offenes Design mit einer Seite aus Mesh
• Ordnung für Zeitschriften, Zeitungen, Magazine uvm.
• Platzsparend - Passt auch in schmale Ecken und Nischen
• Gummierte Füße schützen den Boden vor Kratzern
• Fertig zusammengebaut - Keine Montage erforderlich

Lieferumfang
• 1x Magazinhalter in Farbe nach Wahl
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.65 kg
Höhe:
35 cm
Länge:
18 cm
Breite:
34 cm
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftenkassette, Zeitschriftensammler, Draht-Zeitungshalter, Wand-Zeitungshalter, Wandzeitungshalter, stehsammler draht, wand zeitungshalter, stehsammler silber, zeitungsständer metall, magazin ablage, magazin ablagen, magazin box, magazin boxen, magazin halter, magazin korb, magazin körbe, magazin sammler, magazin ständer, magazinablage, magazin-ablage, magazinablagen, magazin-ablagen, magazinbox, magazin-box, magazinboxen, magazin-boxen, magazinhalter, magazin-halter, magazinkorb, magazin-korb, magazinkörbe, magazin-körbe, magazinsammler, magazin-sammler, magazinständer, magazin-ständer, zeitschriften ablage, zeitschriften ablagen, zeitschriften box, zeitschriften boxen, zeitschriften halter, zeitschriften korb, zeitschriften körbe, zeitschriften sammler, zeitschriften ständer, zeitschriftenablage, zeitschriften-ablage, zeitschriftenablagen, zeitschriften-ablagen, zeitschriftenbox, zeitschriften-box, zeitschriftenboxen, zeitschriften-boxen, zeitschriftenhalter, zeitschriften-halter, zeitschriftenkorb, zeitschriften-korb, zeitschriftenkörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.