Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Magazinständer Metall, groß, 4 Fächer, Zeitungsständer, modern, Büro, Wartebereich, HBT 60x30x22 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Magazinständer Metall, groß, 4 Fächer, Zeitungsständer, modern, Büro, Wartebereich, HBT 60x30x22 cm, silber
Relaxdays Magazinständer Metall, groß, 4 Fächer, Zeitungsständer, modern, Büro, Wartebereich, HBT 60x30x22 cm, silber
Relaxdays Magazinständer Metall, groß, 4 Fächer, Zeitungsständer, modern, Büro, Wartebereich, HBT 60x30x22 cm, silber
Relaxdays Magazinständer Metall, groß, 4 Fächer, Zeitungsständer, modern, Büro, Wartebereich, HBT 60x30x22 cm, silber
Relaxdays Magazinständer Metall, groß, 4 Fächer, Zeitungsständer, modern, Büro, Wartebereich, HBT 60x30x22 cm, silber
Relaxdays Magazinständer Metall, groß, 4 Fächer, Zeitungsständer, modern, Büro, Wartebereich, HBT 60x30x22 cm, silber
Relaxdays Magazinständer Metall, groß, 4 Fächer, Zeitungsständer, modern, Büro, Wartebereich, HBT 60x30x22 cm, silber
Relaxdays Magazinständer Metall, groß, 4 Fächer, Zeitungsständer, modern, Büro, Wartebereich, HBT 60x30x22 cm, silber
Relaxdays Magazinständer Metall, groß, 4 Fächer, Zeitungsständer, modern, Büro, Wartebereich, HBT 60x30x22 cm, silber
Relaxdays Magazinständer Metall, groß, 4 Fächer, Zeitungsständer, modern, Büro, Wartebereich, HBT 60x30x22 cm, silber
Relaxdays Magazinständer Metall, groß, 4 Fächer, Zeitungsständer, modern, Büro, Wartebereich, HBT 60x30x22 cm, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022504_55
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022504_55
EAN/GTIN:
     4052025952983
Suchbegriffe:
Magazinsammler
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Mit diesem praktischen Magazinständer können Sie Zeitungen, Zeitschriften, Magazine uvm. übersichtlich verstauen. Durch das schlanke und geradlinige Design ist der Zeitungshalter in vielen Umgebungen eine ideale Ergänzung. Egal ob im Wohnzimmer, Flur oder im Wartebereich einer Arztpraxis, die Zeitschriftenablage mit Metallgeflecht weiß zu überzeugen. Aufgrund seiner Höhe und 4 geräumigen Fächern, sind eine Vielzahl von Magazinen, Zeitungen, Büchern oder Unterlagen im Magazinhalter schnell untergebracht. 

Zeitschriftensammler im Detail
• Maße H x B x T: ca. 60 x 30 x 22 cm
• Gewicht: ca. 2,1 kg
• Material: Metallgeflecht
• Jedes Fach ca. 28 cm hoch
• 4 Gummi-Unterlagen
• Fächerbreite: 4,5 cm

Zeitschriftensammler aus Metall
• Robust und stabil
• Rutschfest durch 4 Gummifüße
• Ordnung für Zeitschriften, Magazine uvm.
• Ideal für Büros, Wartebereiche, Arbeitszimmer
• Geradliniges Design

Lieferumfang
• 1 x Magazinhalter aus Metall
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
2.17 kg
Höhe:
60 cm
Länge:
22 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Draht-Zeitungshalter, Wand-Zeitungshalter, Wandzeitungshalter, wandzeitungshalter 4 fächer, wand zeitungshalter, tischprospekthalter 4 fächer, Magazinständer Metall, Magazinablage, Magazin ablage, Magazin-ablage, Magazinablagen, Magazin ablagen, Magazin-ablagen, Magazinhalter, Magazin halter, Magazin-halter, Magazin sammler, Magazin-sammler, Magazinständer, Magazin ständer, Magazin-ständer, Zeitschriftenablage, Zeitschriften ablage, Zeitschriften-ablage, Zeitschriftenablagen, Zeitschriften ablagen, Zeitschriften-ablagen, Zeitschriftenhalter, Zeitschriften halter, Zeitschriften-halter, Zeitschriftensammler, Zeitschriften sammler, Zeitschriften-sammler, Zeitschriftenständer, Zeitschriften ständer, 3, Zeitschriften-ständer, Zeitungsablage, Zeitungs ablage, Zeitungs-ablage, Zeitungsammler, Zeitung sammler, Zeitung-sammler, Zeitungshalter, Zeitungs halter, Zeitungs-halter, Zeitungsständer, Zeitungs ständer, Zeitungs-ständer, 2, 4, a3, a4, a5, ablagetisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.