Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Dokumentenablage aus Metall, Briefablage 3 Fächer, Mesh Design Schreibtischablage für A4 Dokumente, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Dokumentenablage aus Metall, Briefablage 3 Fächer, Mesh Design Schreibtischablage für A4 Dokumente, silber
Relaxdays Dokumentenablage aus Metall, Briefablage 3 Fächer, Mesh Design Schreibtischablage für A4 Dokumente, silber
Relaxdays Dokumentenablage aus Metall, Briefablage 3 Fächer, Mesh Design Schreibtischablage für A4 Dokumente, silber
Relaxdays Dokumentenablage aus Metall, Briefablage 3 Fächer, Mesh Design Schreibtischablage für A4 Dokumente, silber
Relaxdays Dokumentenablage aus Metall, Briefablage 3 Fächer, Mesh Design Schreibtischablage für A4 Dokumente, silber
Relaxdays Dokumentenablage aus Metall, Briefablage 3 Fächer, Mesh Design Schreibtischablage für A4 Dokumente, silber
Relaxdays Dokumentenablage aus Metall, Briefablage 3 Fächer, Mesh Design Schreibtischablage für A4 Dokumente, silber
Relaxdays Dokumentenablage aus Metall, Briefablage 3 Fächer, Mesh Design Schreibtischablage für A4 Dokumente, silber
Relaxdays Dokumentenablage aus Metall, Briefablage 3 Fächer, Mesh Design Schreibtischablage für A4 Dokumente, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022496_55
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022496_55
EAN/GTIN:
     4052025953140
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Die praktische Dokumentenablage aus Metall stapelt wichtige Unterlagen, Briefe und Rechnungen platzsparend übereinander. Das Ablagesystem verfügt über drei Fächer für Papier im DIN A4 Format. Die tiefen Ablagen bestehen aus einem dünnem Drahtgeflecht und bilden so die angesagte Mesh-Optik, welche auf jeden Schreibtisch passt. Die Briefablage steht Ihnen in zwei verschiedenen Farben zur Verfügung. Die Ablagefächer sind über eine Schiene ausziehbar und ermöglichen so einen schnellen Zugriff auch Ihre Dokumente.

Bringen Sie Ordnung in Ihre Unterlagen mit der schönen Aktenablage.

Dokumentenablage Metall im Detail
• Maße H x B x T: ca. 27 x 29,5 x 35,5 cm
• Ablage Innenmaße H x B x T: ca. 4 x 26 x 34 cm
• Gewicht: ca. 1,1 kg
• Material: Metall

Praktische Aktenablage
• Briefablage für Büro und Daheim
• Platzsparendes Verstauen vieler Unterlagen
• Schnelle Übersicht über aktuelle Aufgaben
• Mesh Design in Schwarz oder Silber

Lieferumfang
• 1x Dokumentenablage Metall (in Farbe nach Wahl)
• Inkl. Montagematerial
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
1.08 kg
Höhe:
27 cm
Länge:
35.5 cm
Breite:
29.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 metall, ablagekorb metall, ablagekorb a4 quer, Dokumentenablage Metall, ablagefach, ablage-fach, ablage fach, ablagefächer, ablage-fächer, ablage fächer, ablagekorb, ablage-korb, ablage korb, ablagekörbe, ablage-körbe, ablage körbe, ablagesystem, ablage-system, ablage system, ablagesysteme, ablage-systeme, ablage systeme, aktenablage, akten-ablage, akten ablage, aktenablagen, akten-ablagen, akten ablagen, aktenfach, akten-fach, akten fach, aktenfächer, akten-fächer, akten fächer, aktenhalter, akten-halter, akten halter, aktensammler, akten-sammler, akten sammler, aktenstation, akten-station, akten station, aktenstationen, akten-stationen, akten stationen, briefablage, brief-ablage, brief ablage, briefablagen, brief-ablagen, brief ablagen, briefhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.