Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays stapelbare Dokumentenablage, Büro Briefablage aus Metall, Schreibtischablage BxT 26x33,5 cm, verschied. Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays stapelbare Dokumentenablage, Büro Briefablage aus Metall, Schreibtischablage BxT 26x33,5 cm, verschied. Farben
Relaxdays stapelbare Dokumentenablage, Büro Briefablage aus Metall, Schreibtischablage BxT 26x33,5 cm, verschied. Farben
Relaxdays stapelbare Dokumentenablage, Büro Briefablage aus Metall, Schreibtischablage BxT 26x33,5 cm, verschied. Farben
Relaxdays stapelbare Dokumentenablage, Büro Briefablage aus Metall, Schreibtischablage BxT 26x33,5 cm, verschied. Farben
Relaxdays stapelbare Dokumentenablage, Büro Briefablage aus Metall, Schreibtischablage BxT 26x33,5 cm, verschied. Farben
Relaxdays stapelbare Dokumentenablage, Büro Briefablage aus Metall, Schreibtischablage BxT 26x33,5 cm, verschied. Farben
Relaxdays stapelbare Dokumentenablage, Büro Briefablage aus Metall, Schreibtischablage BxT 26x33,5 cm, verschied. Farben
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022493_55
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022493_55
EAN/GTIN:
     4052025953201
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Die praktische Dokumentenablage aus Metall stapelt wichtige Unterlagen, Briefe und Rechnungen platzsparend übereinander. Das Ablagefach eignet sich für Papier im DIN A4 Format. Die tiefe Briefablage besteht aus einem dünnem Drahtgeflecht und bildet so die angesagte Mesh-Optik, welche auf jeden Schreibtisch passt. Durch die Wellen auf der Ablagefläche
lassen sich dünne Blätter besonders gut greifen. 

Bringen Sie Ordnung in Ihre Unterlagen mit der schönen Aktenablage. Die Briefablage steht Ihnen in verschiedenen Farben zur Verfügung. 

Dokumentenablage stapelbar im Detail
• Maße H x B x T: ca. 8,5 x 26 x 33,5 cm
• Ablage Innenmaße H x B x T: ca. 6,5 x 25,5 x 33 cm
• Gewicht: ca. 360 g
• Material: Metall

Praktische Aktenablage
• Für Papier und Hefter im DIN A4 Format bestens geeignet
• Briefablage für Büro, Arbeitszimmer oder Jugendzimmer
• Platzsparendes Verstauen vieler Unterlagen und wichtiger Dokumente
• Schnelle Übersicht über aktuelle Aufgaben - Griffbereit in der Ablage
• Mesh Design in Farbe nach Wahl

Lieferumfang
• 1x Metall Dokumentenablage
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.36 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
33.5 cm
Breite:
26 cm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 metall, ablagekorb metall, ablagekorb a4 quer, Dokumentenablage stapelbar, Ablage, Ablagen, Ablagefach, Ablage fach, Ablage-fach, Ablagefächer, Ablage fächer, Ablage-fächer, Aktenablage, Akten ablage, Akten-ablage, Aktenablagen, Akten ablagen, Akten-ablagen, Büroablage, Büro ablage, Büro-ablage, Büroablagen, Büro ablagen, Büro-ablagen, Brief ablage, Brief-ablage, Briefablagen, Brief ablagen, Brief-ablagen, Brief korb, Brief-korb, Briefkörbe, Brief körbe, Brief-körbe, Dokumentenablage, Dokumenten ablage, Dokumenten-ablage, Dokumentenablagen, Dokumenten ablagen, Dokumenten-ablagen, Papierablage, Papier ablage, Papier-ablage, Papierablagen, Papier ablagen, Papier-ablagen, Schreibtischablage, Schreibtisch ablage, Schreibtisch-ablage, Schreibtischablagen, Schreibtisch ablagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.