Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schreibtischorganizer, Ablagebox aus Drahtgeflecht, Büroablage Metall, HBT: 17x16x17cm, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schreibtischorganizer, Ablagebox aus Drahtgeflecht, Büroablage Metall, HBT: 17x16x17cm, Farbwahl
Relaxdays Schreibtischorganizer, Ablagebox aus Drahtgeflecht, Büroablage Metall, HBT: 17x16x17cm, Farbwahl
Relaxdays Schreibtischorganizer, Ablagebox aus Drahtgeflecht, Büroablage Metall, HBT: 17x16x17cm, Farbwahl
Relaxdays Schreibtischorganizer, Ablagebox aus Drahtgeflecht, Büroablage Metall, HBT: 17x16x17cm, Farbwahl
Relaxdays Schreibtischorganizer, Ablagebox aus Drahtgeflecht, Büroablage Metall, HBT: 17x16x17cm, Farbwahl
Relaxdays Schreibtischorganizer, Ablagebox aus Drahtgeflecht, Büroablage Metall, HBT: 17x16x17cm, Farbwahl
Relaxdays Schreibtischorganizer, Ablagebox aus Drahtgeflecht, Büroablage Metall, HBT: 17x16x17cm, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022485_55
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022485_55
EAN/GTIN:
     4052025953362
Suchbegriffe:
Schreibtischorganizer
ablagebox
ablage-box
ablage box
Der Schreibtischorganizer aus engmaschigem Metallgeflecht hilft Ihnen, Ordnung auf Ihrem Schreibtisch zu schaffen. Ob Karawanen aus Büroklammern, Notizzettel, die nur auf den nächsten Windzug warten, oder der gute alte Radiergummi: Dank der Schreibtischbox mit 3 Schubladen lassen sich diese und viele weitere Büromaterialien platzsparend und übersichtlich aufbewahren. Die Gitterwände der quadratischen Büroablage erlauben es Ihnen, sich schnell einen Überblick über die Büroartikel zu verschaffen.

Schreibtischorganizer im Detail

• Maße H x B x T: ca. 17 x 16 x 17 cm
• Maße je Schublade H x B x T: ca. 4,5 x 15 x 16,5 cm
• Material: Metall
• Gewicht: ca. 0,9 kg

Ablageboxen für die Büroorganisation
• Organizer für Büro, Arbeits- oder Kinderzimmer
• Ordnungssystem für Zettel, Büroklammern uvm.
• Überblick verschaffen dank Gitter-Struktur
• Mit 3 leicht ausziehbaren Schubladen
• Robustes Geflecht aus Metalldraht

Lieferumfang
• 1 x Schreibtischorganizer
• Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.93 kg
Höhe:
17 cm
Länge:
17 cm
Breite:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: ablageboxen, ablage-boxen, ablage boxen, ablagesystem, ablage system, ablage-system, ablagesysteme, ablage systeme, ablage-systeme, büroablage, büro-ablage, büro ablage, büroablagen, büro-ablagen, büro ablagen, büroausstattung, büro ausstattung, büro-ausstattung, bürobedarf, büro bedarf, büro-bedarf, büroorganisation, büro organisation, büro-organisation, büroorganizer, büro organizer, büro-organizer, ordnungssystem, ordnungs system, ordnungs-system, ordnungssysteme, ordnungs-systeme, ordnungs systeme, schreibtischorganizer, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer, schreibtischorganisator, schreibtisch-organisator, schreibtisch organisator, schreibtischbox, schreibtisch box, schreibtisch-box, schreibtischboxen, schreibtisch boxen, schreibtisch-boxen, schreibtischbutler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.