Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kaminholzkorb Edelstahl, Feuerholzkorb modern, Brennholzkorb Metall, Holzlege, HxBxT: 16 x 41 x 33 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kaminholzkorb Edelstahl, Feuerholzkorb modern, Brennholzkorb Metall, Holzlege, HxBxT: 16 x 41 x 33 cm, silber
Relaxdays Kaminholzkorb Edelstahl, Feuerholzkorb modern, Brennholzkorb Metall, Holzlege, HxBxT: 16 x 41 x 33 cm, silber
Relaxdays Kaminholzkorb Edelstahl, Feuerholzkorb modern, Brennholzkorb Metall, Holzlege, HxBxT: 16 x 41 x 33 cm, silber
Relaxdays Kaminholzkorb Edelstahl, Feuerholzkorb modern, Brennholzkorb Metall, Holzlege, HxBxT: 16 x 41 x 33 cm, silber
Relaxdays Kaminholzkorb Edelstahl, Feuerholzkorb modern, Brennholzkorb Metall, Holzlege, HxBxT: 16 x 41 x 33 cm, silber
Relaxdays Kaminholzkorb Edelstahl, Feuerholzkorb modern, Brennholzkorb Metall, Holzlege, HxBxT: 16 x 41 x 33 cm, silber
Relaxdays Kaminholzkorb Edelstahl, Feuerholzkorb modern, Brennholzkorb Metall, Holzlege, HxBxT: 16 x 41 x 33 cm, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022298_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022298_0
EAN/GTIN:
     4052025222987
Suchbegriffe:
Kaminholzkorb Edelstahl
allzweck korb
allzweck körbe
allzweckkorb
Dieser Kaminholzkorb ist ideal zur Aufbewahrung von Brennholz für Ihren Kamin oder Ofen. Der Brennholzkorb ist mit zwei praktischen Griffen ausgestattet, wodurch er sich zudem einfach und bequem tragen lässt. Der Kaminkorb besteht aus Edelstahl und ist robust und stabil.

Der modern gestaltete Feuerholzkorb besticht durch sein schlichtes elegantes Design in Kombination mit der glänzenden silbernen Farbe. Der Allzweckkorb kann auch als Zeitungsständer und zur Aufbewahrung von Büchern und anderen Gegenständen genutzt werden.

Kaminholzkorb Edelstahl im Detail
• Maße H x B x T: ca. 16 x 41 x 33 cm
• Gewicht: ca. 1,5 kg
• Material: Edelstahl, pulverbeschichtetes Holz
• Farbe: Silber, schwarze Standbeine
• Mit 2 gummierten Tragegriffen ausgestattet

Großer Brennholzkorb für den Kamin
• Zur Aufbewahrung von Kaminholz oder Briketts
• Dekorativ durch modernes Design
• Universal einsetzbar, z.B. als Zeitungsständer
• Stabil und robust
• Fertig montiert - Kein Aufbau nötig

Lieferumfang
• 1x Kaminholzkorb
• Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Anthrazit
Gewicht:
1.5 kg
Höhe:
16 cm
Länge:
33 cm
Breite:
41 cm
Weitere Suchbegriffe: allzweck-korb, allzweckkörbe, allzweck-körbe, aufbewahrungs korb, aufbewahrungs körbe, aufbewahrungs tasche, aufbewahrungskorb, aufbewahrungs-korb, aufbewahrungskörbe, aufbewahrungs-körbe, aufbewahrungstasche, aufbewahrungs-tasche, brennholz korb, brennholz körbe, brennholz schale, brennholz schalen, brennholzkorb, brennholz-korb, brennholzkörbe, brennholz-körbe, brennholzschale, brennholz-schale, brennholzschalen, brennholz-schalen, feuer holzkorb, feuer holzkörbe, feuerholz korb, feuerholz körbe, feuerholz schale, feuerholz schalen, feuerholzkorb, feuerholz-korb, feuer-holzkorb, feuerholzkörbe, feuerholz-körbe, feuer-holzkörbe, feuerholzschale, feuerholz-schale, feuerholzschalen, feuerholz-schalen, holz korb, holz körbe, holz lege, holz legen, holz trage, holz tragen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.