Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Nähkästchen klein, aus Bambus, Nähkasten ohne Inhalt, Nähkorb aufklappbar mit Deckel, HBT 20x24x13,5 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Nähkästchen klein, aus Bambus, Nähkasten ohne Inhalt, Nähkorb aufklappbar mit Deckel, HBT 20x24x13,5 cm, natur
Relaxdays Nähkästchen klein, aus Bambus, Nähkasten ohne Inhalt, Nähkorb aufklappbar mit Deckel, HBT 20x24x13,5 cm, natur
Relaxdays Nähkästchen klein, aus Bambus, Nähkasten ohne Inhalt, Nähkorb aufklappbar mit Deckel, HBT 20x24x13,5 cm, natur
Relaxdays Nähkästchen klein, aus Bambus, Nähkasten ohne Inhalt, Nähkorb aufklappbar mit Deckel, HBT 20x24x13,5 cm, natur
Relaxdays Nähkästchen klein, aus Bambus, Nähkasten ohne Inhalt, Nähkorb aufklappbar mit Deckel, HBT 20x24x13,5 cm, natur
Relaxdays Nähkästchen klein, aus Bambus, Nähkasten ohne Inhalt, Nähkorb aufklappbar mit Deckel, HBT 20x24x13,5 cm, natur
Relaxdays Nähkästchen klein, aus Bambus, Nähkasten ohne Inhalt, Nähkorb aufklappbar mit Deckel, HBT 20x24x13,5 cm, natur
Relaxdays Nähkästchen klein, aus Bambus, Nähkasten ohne Inhalt, Nähkorb aufklappbar mit Deckel, HBT 20x24x13,5 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022204_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022204_0
EAN/GTIN:
     4052025222048
Suchbegriffe:
Nähkasten
Nähkästchen
Nähkörbchen
In diesem Nähkästchen halten Sie ihr gesamtes Nähzeug immer griffbereit zusammen. Verschieden große Fächer bieten Platz für Nadeln, Spulen, Garne, Knöpfe, Maßband und weiteres Nähzubehör. Dank des praktischen Deckels ist dieses stehts vor Staub und Schmutz geschützt. Auch für andere Handarbeitsutensilien sowie für Schmuck oder besondere Erinnerungsstücke bietet die kleine Holzschatulle ausreichend Platz.

Gefüllt mit Garnrollen, Spulen, verschiedenen Nadeln und anderen Nähutensilien ist die Nähbox eine kreative Geschenkidee für Nähbegeisterte.

Achtung: Nähkörbchen ohne Inhalt

Klassischer Nähkasten im Detail
• Gesamtmaße mit Griff H x B x T: ca. 20 x 24 x 13,5 cm
• Großes Fach unten H x B x T: ca. 3 x 22,5 x 12 cm
• Kleine Fächer H x B x T: ca. 3 x 10,5 x 12 cm
• Material: Bambus, MDF mit Bambus-Furnier (Böden), Holz
• Gewicht: ca. 1 kg

Schatulle zur Aufbewahrung
• Für Nähzeug, Schmuck, Erinnerungen uvm.
• 5 verschieden große Fächer
• Deckel schützt vor Staub
• Mit praktischem Griff zum Tragen
• Fächer sind zur Seite hin aufklappbar

Kleine Holzschatulle für Nähutensilien
• Als Nähkorb, Schmuckkästchen oder Aufbewahrungskiste
• Mit ausreichend vielen Fächern
• Zur Aufbewahrung von Nadeln, Spulen, Scheren, Knöpfen usw.
• Kleine Griffe zum Öffnen von Deckel und Fächern
• Aus natürlichem Bambus

Lieferumfang
• 1 x Nähkästchen
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.99 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
13.5 cm
Breite:
24 cm
Weitere Suchbegriffe: Hauptkeyword & Synonyme, Nähkästchen klein, Naehkaestchen, Näh-Kästchen, Naeh-Kaestchen, Näh Kästchen, Naeh Kaestchen, Naehkasten, Näh-Kasten, Naeh-Kasten, Näh Kasten, Naeh Kasten, Nähbox, Naehbox, Näh-Box, Naeh-Box, Näh Box, Naeh Box, Nähkorb, Naehkorb, Näh-Korb, Naeh-Korb, Näh Korb, Naeh Korb, Nähschatulle, Naehschatulle, Näh-Schatulle, Naeh-Schatulle, Näh Schatulle, Naeh Schatulle, Naehkoerbchen, Näh-Körbchen, Naeh-Koerbchen, Näh Korbchen, Naeh Koerbchen, Schmuckkästchen, Schmuckkaestchen, Schmuck-Kästchen, Schmuck-Kaestchen, Schmuck Kästchen, Schmuck Kaestchen, Holzschatulle, Holz-Schatulle, Holz Schatulle, Aufbewahrungskiste, Aufbewahrungs-Kiste, Aufbewahrungs Kiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.