Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Teebox, Bambus, 10 Fächer, groß, stabil, vielseitig, funktional, nachhaltig, Aromaschutz, Sichtfenster, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Teebox, Bambus, 10 Fächer, groß, stabil, vielseitig, funktional, nachhaltig, Aromaschutz, Sichtfenster, natur
Relaxdays Teebox, Bambus, 10 Fächer, groß, stabil, vielseitig, funktional, nachhaltig, Aromaschutz, Sichtfenster, natur
Relaxdays Teebox, Bambus, 10 Fächer, groß, stabil, vielseitig, funktional, nachhaltig, Aromaschutz, Sichtfenster, natur
Relaxdays Teebox, Bambus, 10 Fächer, groß, stabil, vielseitig, funktional, nachhaltig, Aromaschutz, Sichtfenster, natur
Relaxdays Teebox, Bambus, 10 Fächer, groß, stabil, vielseitig, funktional, nachhaltig, Aromaschutz, Sichtfenster, natur
Relaxdays Teebox, Bambus, 10 Fächer, groß, stabil, vielseitig, funktional, nachhaltig, Aromaschutz, Sichtfenster, natur
Relaxdays Teebox, Bambus, 10 Fächer, groß, stabil, vielseitig, funktional, nachhaltig, Aromaschutz, Sichtfenster, natur
Relaxdays Teebox, Bambus, 10 Fächer, groß, stabil, vielseitig, funktional, nachhaltig, Aromaschutz, Sichtfenster, natur
Relaxdays Teebox, Bambus, 10 Fächer, groß, stabil, vielseitig, funktional, nachhaltig, Aromaschutz, Sichtfenster, natur
Relaxdays Teebox, Bambus, 10 Fächer, groß, stabil, vielseitig, funktional, nachhaltig, Aromaschutz, Sichtfenster, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022182_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022182_0
EAN/GTIN:
     4052025221829
Suchbegriffe:
Tee-Box
Teebeutel-Box
Teebeutelbox
Teebox

Bringen Sie Teegenuss in Ihre Küche mit dem praktischen Teekasten aus Bambus! Die dekorative Holztruhe verwahrt in 10 Fächern jeweils bis zu 15 Teebeutel und stellt sicher, dass der Tee sein frisches Aroma behält. Dank eines Sichtfensters im Deckel bewahren Sie jederzeit den Überblick in Ihrer Sammlung. Die Vorratskiste eignet sich aber nicht nur für Tee, sondern kann auch zur Aufbewahrung von Kräutern oder Kleinteilen verwendet werden.

Teebox 10 Fächer im Detail
- Maße  H x B x T: ca. 9 x 36,5 x 20 cm
- Fassungsvermögen: insgesamt ca. 150 Teebeutel
- Material: Bambus, Kunststoff
- Gesamtgewicht: ca. 1,16 kg
- Farbe: natur

Aromatische Teeaufbewahrung
- Deckel mit Fenster für luftdichte Teelagerung
- Übersichtliches Design mit 10 Kammern
- Flexibler Einsatz (Tee, Kräuter, Kleinteile uvm.)
- Stabile und hochwertige Verarbeitung

Lieferumfang
- 1 x  Teebox aus Bambus 
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.16 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
20 cm
Breite:
36.5 cm
Weitere Suchbegriffe: tee box, Teebox Bambus, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungs box, Aufbewahrungs-box, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungs boxen, Aufbewahrungs-boxen, Holzbox, Holz box, Holz-box, Holzboxen, Holz boxen, Holz-boxen, Holzkasten, Holz kasten, Holz-kasten, Holzkästen, Holz kästen, Holz-kästen, Holzkaesten, Holz kaesten, Holz-kaesten, Holzkiste, Holz kiste, Holz-kiste, Holzkisten, Holz kisten, Holz-kisten, Holztruhe, Holz truhe, Holz-truhe, Sammlerbox, Sammler box, Sammler-box, Sammlerboxen, Sammler boxen, Sammler-boxen, Schatzkiste, Schatz kiste, Schatz-kiste, Schatzkisten, Schatz kisten, Schatz-kisten, Teebehälter, Tee behälter, Tee-behälter, Teebehaelter, Tee behaelter, Tee-behaelter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.