Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Zeitungskorb aus Filz, H x B x T: 22 x 32 x 29 cm, 2 Fächer, mit Griff, faltbarer Zeitungsständer, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Zeitungskorb aus Filz, H x B x T: 22 x 32 x 29 cm, 2 Fächer, mit Griff, faltbarer Zeitungsständer, anthrazit
Relaxdays Zeitungskorb aus Filz, H x B x T: 22 x 32 x 29 cm, 2 Fächer, mit Griff, faltbarer Zeitungsständer, anthrazit
Relaxdays Zeitungskorb aus Filz, H x B x T: 22 x 32 x 29 cm, 2 Fächer, mit Griff, faltbarer Zeitungsständer, anthrazit
Relaxdays Zeitungskorb aus Filz, H x B x T: 22 x 32 x 29 cm, 2 Fächer, mit Griff, faltbarer Zeitungsständer, anthrazit
Relaxdays Zeitungskorb aus Filz, H x B x T: 22 x 32 x 29 cm, 2 Fächer, mit Griff, faltbarer Zeitungsständer, anthrazit
Relaxdays Zeitungskorb aus Filz, H x B x T: 22 x 32 x 29 cm, 2 Fächer, mit Griff, faltbarer Zeitungsständer, anthrazit
Relaxdays Zeitungskorb aus Filz, H x B x T: 22 x 32 x 29 cm, 2 Fächer, mit Griff, faltbarer Zeitungsständer, anthrazit
Relaxdays Zeitungskorb aus Filz, H x B x T: 22 x 32 x 29 cm, 2 Fächer, mit Griff, faltbarer Zeitungsständer, anthrazit
Relaxdays Zeitungskorb aus Filz, H x B x T: 22 x 32 x 29 cm, 2 Fächer, mit Griff, faltbarer Zeitungsständer, anthrazit
Relaxdays Zeitungskorb aus Filz, H x B x T: 22 x 32 x 29 cm, 2 Fächer, mit Griff, faltbarer Zeitungsständer, anthrazit
Relaxdays Zeitungskorb aus Filz, H x B x T: 22 x 32 x 29 cm, 2 Fächer, mit Griff, faltbarer Zeitungsständer, anthrazit
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021974_139
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021974_139
EAN/GTIN:
     4052025956066
Suchbegriffe:
Filztasche
Magazinsammler
Draht-Zeitungshalter
Wand-Zeitungshalter

Bei Ihnen stapeln sich schon wieder Prospekte, Briefe, Zeitungen und Zeitschriften auf dem Tisch und Sie haben keine Zeit, Sie auf einmal zu lesen? Müssen Sie auch nicht, denn dieser Zeitungskorb aus Filz ermöglicht es Ihnen, all diese mehr oder weniger wichtigen Druckerzeugnisse schnell und platzsparend zu verstauen.

Ob im Wohnzimmer, Bad oder Flur: Die flexiblen Wände des Zeitungshalters passen sich an jedes Füllgut an. Das können auch Spielzeuge im Kinderzimmer sein, denn der Zeitungssammler schont nicht nur das gute Parkett, sondern ist auch für Kinder unbedenklich. Sind die 2 Fächer voll, tragen Sie den Aufbewahrungskorb dank des verstärkten Henkels als Filztasche, wohin Sie möchten.

Zeitungskorb aus Filz im Detail
• Maße aufgeklappt H x B x T: ca. 22 x 32 x 29 cm
• Maße gefaltet H x B x T: ca. 6 x 32 x 22 cm
• Innenmaße H x B x T: ca. 18 x 30,5 x 14,5 cm
• Fassungsvermögen je Fach: ca. 8 l
• Material: Filz
• Gewicht: ca. 330 g

Vielseitiger Zeitungshalter mit Griff
• Aufbewahrung von Zeitungen, Zeitschriften, Bücher etc.
• Zeitungshalter für Wohnzimmer, Bad, Flur oder eine Praxis
• Verstauen von Spielsachen im Kinderzimmer

• Filz schont Fußboden und Mobiliar
• Nach dem Gebrauch einfach zusammenfalten
• Dank Henkel als Filztasche verwendbar

Lieferumfang
• 1 x Zeitungskorb
• Dekoartikel im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
0.27 kg
Höhe:
22 cm
Länge:
29 cm
Breite:
32 cm
Weitere Suchbegriffe: Wandzeitungshalter, wandzeitungshalter 2 fächer, wand zeitungshalter, zeitungskorb aus filz, aufbewahrungskorb, aufbewahrungs-korb, aufbewahrungs korb, aufbewahrungskörbe, aufbewahrungskoerbe, Filzkorb, filz-korb, filz korb, filzkörbe, filzkoerbe, filztasche, filz-tasche, filz tasche, filztaschen, magazinhalter, magazin-halter, magazin halter, magazinsammler, magazin-sammler, magazin sammler, magazinständer, magazin-ständer, magazin ständer, magazinstaender, spielzeugkorb, spielzeug-korb, spielzeug korb, spielzeugkörbe, spielzeugkoerbe, zeitschriftenhalter, zeitschriften-halter, zeitschriften halter, zeitschriftenkorb, zeitschriften-korb, zeitschriften korb, zeitschriftenkörbe, zeitschriftenkoerbe, zeitschriftensammler, zeitschriften-sammler, zeitschriften sammler, Zeitungsbox, zeitungs-box, zeitungs box, zeitungsboxen, zeitungshalter, zeitungs-halter, zeitungs halter, zeitungskorb, zeitungs-korb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.