Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fernsehtisch weiß, TV-Unterschrank mit 4 Rollen, rollbarer Fernsehschrank, MDF, HxBxT: 41,5 x 80 x 40 cm, white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fernsehtisch weiß, TV-Unterschrank mit 4 Rollen, rollbarer Fernsehschrank, MDF, HxBxT: 41,5 x 80 x 40 cm, white
Relaxdays Fernsehtisch weiß, TV-Unterschrank mit 4 Rollen, rollbarer Fernsehschrank, MDF, HxBxT: 41,5 x 80 x 40 cm, white
Relaxdays Fernsehtisch weiß, TV-Unterschrank mit 4 Rollen, rollbarer Fernsehschrank, MDF, HxBxT: 41,5 x 80 x 40 cm, white
Relaxdays Fernsehtisch weiß, TV-Unterschrank mit 4 Rollen, rollbarer Fernsehschrank, MDF, HxBxT: 41,5 x 80 x 40 cm, white
Relaxdays Fernsehtisch weiß, TV-Unterschrank mit 4 Rollen, rollbarer Fernsehschrank, MDF, HxBxT: 41,5 x 80 x 40 cm, white
Relaxdays Fernsehtisch weiß, TV-Unterschrank mit 4 Rollen, rollbarer Fernsehschrank, MDF, HxBxT: 41,5 x 80 x 40 cm, white
Relaxdays Fernsehtisch weiß, TV-Unterschrank mit 4 Rollen, rollbarer Fernsehschrank, MDF, HxBxT: 41,5 x 80 x 40 cm, white
Relaxdays Fernsehtisch weiß, TV-Unterschrank mit 4 Rollen, rollbarer Fernsehschrank, MDF, HxBxT: 41,5 x 80 x 40 cm, white
Relaxdays Fernsehtisch weiß, TV-Unterschrank mit 4 Rollen, rollbarer Fernsehschrank, MDF, HxBxT: 41,5 x 80 x 40 cm, white
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021865_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021865_0
EAN/GTIN:
     4052025218652
Suchbegriffe:
Gastronomie-Arbeitsschrank
gastronomie arbeitsschrank
Der Fernsehtisch fügt sich mit seiner weißen Lackierung angenehm in viele Räumlichkeiten ein. Die 5 Stangen aus Edelstahl überzeugen durch ihre spiegelnde Oberfläche, die zusätzlich für eine hochwertige Optik sorgt. Zur Verfügung stehen Ihnen 3 Ebenen. Die beiden mittigen sind praktisch, um Spielkonsolen oder DVD-Recorder zu platzieren, die obige bietet viel Platz für Fernseher oder Musikanlagen. Das für den Aufbau des TV-Racks erforderliche Montagematerial ist in der Lieferung bereits enthalten.

Fernsehtisch weiß im Detail

• Maße gesamt H x B x T: ca. 41,5 x 80 x 40 cm
• Maße kleinere Ablagen B x T: ca. 45 x 36,5 cm
• Abstand zwischen Ablagen: ca. 16,5 cm
• Dicke der Ablage: ca. 2 cm
• Traglast: ca. 20 kg

Kleiner TV-Rollwagen
• Länge der Stangen: ca. 33,5 cm
• Abstand zum Boden: ca. 5 cm
• Material: MDF, Edelstahl, Kunststoff
• Gewicht: ca. 12,8 kg
• Farbe: weiß

Rollbarer Fernseherschrank
• TV-Tisch oder Hifi-Möbel
• TV-Rack mit 3 Etagen
• Mit 4 beweglichen Gelenkrollen
• 4 Edelstahl-Stangen in hochwertiger Optik
• Lackierte und robuste Holzfaserplatte

Lieferumfang
• 1 x Fernsehtisch in Einzelteilen
• Mit Montagematerial
• Mit Anleitung
• Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Silber | Schwarz
Gewicht:
11.95 kg
Höhe:
41.5 cm
Länge:
40 cm
Breite:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: Haupt Keywords, TV Schrank Retro, TV Schrank skandinavisch, TV Schrank oval, TV Schrank nordisch, tv board skandinavisch, tv board vintage, TV Board Design, tv board retro, tv board schmal, tv board regal, tv board oval, tv board offen, TV Board Cube, tv board türkis, tv tisch retro, tv tisch modern, tv tisch schmal, tv tisch oval, tv lowboard retro, tv tisch design, tv lowboard klein, tv bank vintage, tv bank schmal, tv lowboard skandinavisch, tv bank retro, tv bank design, tv lowboard design, tv rack lowboard, tv bank 60er, tv bank 70er, tv bank lowboard, tv rack oval, tv lowboard 50er jahre, tv lowboard freistehend, Keywords & Synonyme, Aufbewahrung Phono, Bank Fernseher, Bank Hifi, Bank Phono, Bank TV, Bänke Fernseher, Bänke Hifi, Bänke Media, Bänke Phono, Bänke TV, Bildschirm Ständer, Bildschirmständer, Bildschirm-Ständer, Board Fernseher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.