Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Badewannenablage ausziehbar, Bambus Badewannenbrücke mit Buchstütze, Badewannenregal für Badartikel, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Badewannenablage ausziehbar, Bambus Badewannenbrücke mit Buchstütze, Badewannenregal für Badartikel, natur
Relaxdays Badewannenablage ausziehbar, Bambus Badewannenbrücke mit Buchstütze, Badewannenregal für Badartikel, natur
Relaxdays Badewannenablage ausziehbar, Bambus Badewannenbrücke mit Buchstütze, Badewannenregal für Badartikel, natur
Relaxdays Badewannenablage ausziehbar, Bambus Badewannenbrücke mit Buchstütze, Badewannenregal für Badartikel, natur
Relaxdays Badewannenablage ausziehbar, Bambus Badewannenbrücke mit Buchstütze, Badewannenregal für Badartikel, natur
Relaxdays Badewannenablage ausziehbar, Bambus Badewannenbrücke mit Buchstütze, Badewannenregal für Badartikel, natur
Relaxdays Badewannenablage ausziehbar, Bambus Badewannenbrücke mit Buchstütze, Badewannenregal für Badartikel, natur
Relaxdays Badewannenablage ausziehbar, Bambus Badewannenbrücke mit Buchstütze, Badewannenregal für Badartikel, natur
Relaxdays Badewannenablage ausziehbar, Bambus Badewannenbrücke mit Buchstütze, Badewannenregal für Badartikel, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021864_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021864_0
EAN/GTIN:
     4052025218645
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Für den kleinen Luxus im Alltag benötigen Sie nur ein entspannendes Bad und die ausziehbare Badewannenablage aus Bambus. Die Wannenbrücke bietet nicht nur Platz für benötigte Badartikel, sondern auch für das Tablet und ein Gläschen Wein. Somit ist beste Unterhaltung im Bad garantiert, ob allein oder zu zweit. Aber auch für erholsame Momente ist das Badewannentablett ideal. Verwandeln Sie ein einfaches Bad in eine Wellness-Anwendung mit Duftkerzen, Wein und beruhigender Musik.

Die Wannenablage aus robustem Bambus ist resistent gegen Feuchtigkeit und daher bestens geeignet für die Nutzung im Bad.

Badewannenablage ausziehbar im Detail
• Maße eingeklappt H x B x T: ca. 6 x 70 x 22 cm
• Maße ausgeklappt H x B x T: ca. 15 x 105 x 22 cm
• Gewicht: ca. 1,5 kg
• Material: Bambus

Wannenbrett mit 3 Halterungen
• Buchstütze mit 3 Positionen
• Seifenhalter B x T: ca. 8 x 15 cm
• Weinhalter H x B x T: ca. 0,9 x 9,5 x 10,5 cm

Schöne Wannenablage
• Praktische Auflage aus schönem Bambus
• Ausziehbare Wannenbrücke für alle Größen
• Mit vielen Abstellmöglichkeiten
• Für ein rundum entspannendes Bad

Lieferumfang
• 1x Badewannenablage ausziehbar
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.44 kg
Höhe:
15 cm
Länge:
22 cm
Breite:
105 cm
Weitere Suchbegriffe: Badewannenablage, Badewannentisch, Wannenablage, Wannenbrücke, buchstütze braun, badewannenablage, Badewannenablage ausziehbar, badewannen ablage, badewannen ablagen, badewannen auflage, badewannen auflagen, badewannen aufsatz, badewannen aufsätze, badewannen brett, badewannen bretter, badewannen brücke, badewannen brücken, badewannen regal, badewannen regale, badewannen tablett, badewannen tabletts, badewannen-ablage, badewannenablagen, badewannen-ablagen, badewannenauflage, badewannen-auflage, badewannenauflagen, badewannen-auflagen, badewannenaufsatz, badewannen-aufsatz, badewannenaufsätze, badewannen-aufsätze, badewannenbrett, badewannen-brett, badewannenbretter, badewannen-bretter, badewannenbrücke, badewannen-brücke, badewannenbrücken, badewannen-brücken, badewannenregal, badewannen-regal, badewannenregale, badewannen-regale, badewannentablett, badewannen-tablett, badewannentabletts, badewannen-tabletts, wannen ablage, wannen ablagen, wannen aufsatz, wannen aufsätze, wannen brücke, wannen brücken, wannen regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.