Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Hängeleuchte Kugel, Pendelleuchte im Globus Design, höhenverstellbare Deckenlampe aus Metall, Ø 30 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Hängeleuchte Kugel, Pendelleuchte im Globus Design, höhenverstellbare Deckenlampe aus Metall, Ø 30 cm, schwarz
Relaxdays Hängeleuchte Kugel, Pendelleuchte im Globus Design, höhenverstellbare Deckenlampe aus Metall, Ø 30 cm, schwarz
Relaxdays Hängeleuchte Kugel, Pendelleuchte im Globus Design, höhenverstellbare Deckenlampe aus Metall, Ø 30 cm, schwarz
Relaxdays Hängeleuchte Kugel, Pendelleuchte im Globus Design, höhenverstellbare Deckenlampe aus Metall, Ø 30 cm, schwarz
Relaxdays Hängeleuchte Kugel, Pendelleuchte im Globus Design, höhenverstellbare Deckenlampe aus Metall, Ø 30 cm, schwarz
Relaxdays Hängeleuchte Kugel, Pendelleuchte im Globus Design, höhenverstellbare Deckenlampe aus Metall, Ø 30 cm, schwarz
Relaxdays Hängeleuchte Kugel, Pendelleuchte im Globus Design, höhenverstellbare Deckenlampe aus Metall, Ø 30 cm, schwarz
Relaxdays Hängeleuchte Kugel, Pendelleuchte im Globus Design, höhenverstellbare Deckenlampe aus Metall, Ø 30 cm, schwarz
Relaxdays Hängeleuchte Kugel, Pendelleuchte im Globus Design, höhenverstellbare Deckenlampe aus Metall, Ø 30 cm, schwarz
Relaxdays Hängeleuchte Kugel, Pendelleuchte im Globus Design, höhenverstellbare Deckenlampe aus Metall, Ø 30 cm, schwarz
Relaxdays Hängeleuchte Kugel, Pendelleuchte im Globus Design, höhenverstellbare Deckenlampe aus Metall, Ø 30 cm, schwarz
Relaxdays Hängeleuchte Kugel, Pendelleuchte im Globus Design, höhenverstellbare Deckenlampe aus Metall, Ø 30 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021780_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021780_46
EAN/GTIN:
     4052025961510
Suchbegriffe:
Globus
globus
Mit der Deckenlampe in Form eines Erdballs sorgen Sie für eine spielerische Beleuchtung in Ihren vier Wänden. Ob als Küchenleuchte, Wohnzimmerlampe oder einfach als schickes Deko-Highlight in Ihrem Flur: Der metallische Globus ist ein Hingucker. Das Gitter ist Breiten- und Längengraden nachempfunden und ist mit Platten besetzt, die an Kontinente denken lassen. Das rund 100 cm lange Kabel ist höhenverstellbar, sodass Sie Ihre Räume ganz nach Ihrem Belieben beleuchten können.

Hängeleuchte Kugel im Detail

- Höhe Weltkugel: ca. 31 cm
- Durchmesser Weltkugel: ca. 30 cm
- Durchmesser Halter: ca. 10 cm
- Länge des Kabels: ca. 104 cm
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: Metall

Technische Daten der Deckenleuchte
- 1 x E27-Fassung
- Spannung: 220 - 240 V
- Maximale Leistung der Leuchtmittel: 40 W
- Frequenz: 50 Hz

Hängelampe im Globus Design
- Dekorative Weltkugel Optik
- Mit Kontinenten, Längen- und Breitengraden
- Für eine verspielte Beleuchtung
- Runde Halterung aus Metall
- Höhenverstellbare Hängeleuchte

Lieferumfang
- 1 x Deckenlampe
- Mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekoartikel und Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1 kg
Höhe:
135 cm
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte kugel, deckenlampe, decken-lampe, decken lampe, deckenlampen, decken-lampen, decken lampen, deckenleuchte, decken-leuchte, decken leuchte, deckenleuchten, decken-leuchten, decken leuchten, esszimmerlampe, esszimmer-lampe, esszimmer lampe, esszimmerlampen, esszimmer-lampen, esszimmer lampen, esszimmerleuchte, esszimmer-leuchte, esszimmer leuchte, esszimmerleuchten, esszimmer-leuchten, esszimmer leuchten, flurlampe, flur-lampe, flur lampe, flurlampen, flur-lampen, flur lampen, flurleuchte, flur-leuchte, flur leuchte, flurleuchten, flur-leuchten, flur leuchten, hängelampe, hänge-lampe, hänge lampe, haengelampe, haenge-lampe, haenge lampe, hängelampen, hänge-lampen, hänge lampen, haengelampen, haenge-lampen, haenge lampen, hängeleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.