Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kaminholztasche aus Filz, tragbarer Feuerholzkorb, faltbarer Zeitungshalter HxBxT: 25 x 25 x 50 cm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kaminholztasche aus Filz, tragbarer Feuerholzkorb, faltbarer Zeitungshalter HxBxT: 25 x 25 x 50 cm, anthrazit
Relaxdays Kaminholztasche aus Filz, tragbarer Feuerholzkorb, faltbarer Zeitungshalter HxBxT: 25 x 25 x 50 cm, anthrazit
Relaxdays Kaminholztasche aus Filz, tragbarer Feuerholzkorb, faltbarer Zeitungshalter HxBxT: 25 x 25 x 50 cm, anthrazit
Relaxdays Kaminholztasche aus Filz, tragbarer Feuerholzkorb, faltbarer Zeitungshalter HxBxT: 25 x 25 x 50 cm, anthrazit
Relaxdays Kaminholztasche aus Filz, tragbarer Feuerholzkorb, faltbarer Zeitungshalter HxBxT: 25 x 25 x 50 cm, anthrazit
Relaxdays Kaminholztasche aus Filz, tragbarer Feuerholzkorb, faltbarer Zeitungshalter HxBxT: 25 x 25 x 50 cm, anthrazit
Relaxdays Kaminholztasche aus Filz, tragbarer Feuerholzkorb, faltbarer Zeitungshalter HxBxT: 25 x 25 x 50 cm, anthrazit
Relaxdays Kaminholztasche aus Filz, tragbarer Feuerholzkorb, faltbarer Zeitungshalter HxBxT: 25 x 25 x 50 cm, anthrazit
Relaxdays Kaminholztasche aus Filz, tragbarer Feuerholzkorb, faltbarer Zeitungshalter HxBxT: 25 x 25 x 50 cm, anthrazit
Relaxdays Kaminholztasche aus Filz, tragbarer Feuerholzkorb, faltbarer Zeitungshalter HxBxT: 25 x 25 x 50 cm, anthrazit
Relaxdays Kaminholztasche aus Filz, tragbarer Feuerholzkorb, faltbarer Zeitungshalter HxBxT: 25 x 25 x 50 cm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021755_139
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021755_139
EAN/GTIN:
     4052025961817
Suchbegriffe:
Filztasche
Mit dieser robusten Filztasche ist der Transport und die Lagerung von Kaminholz, Zeitschriften und vielem anderen Füllgut kinderleicht. Die rustikale Filzoptik der Kaminholztasche ist zudem dekorativ. Der flexible Filzkorb ist als Aufbewahrungstasche ein praktischer Begleiter, ob in Bad, Diele oder Wohnzimmer. Auch als Einkaufstasche macht der Zeitungshalter dank der Haltegriffe eine gute Figur.

Die praktische Tasche aus Filz ist universell einsetzbar und kommt in Ihrer Wunschfarbe zu Ihnen nach Hause.

Kaminholztasche im Detail
- Maße H x B x T: ca. 25 x 25 x 50 cm
- Füllvolumen: ca. 27 L
- Gewicht: ca. 0,5 kg
- Material: Filz

Filzkorb für Brennholz
- Lagerung für Ofenholz, Zeitschriften uvm.
- Dekorative Filz-Optik passt zu vielen Einrichtungen
- Belastbare Tragetasche für Unterwegs
- Unbedenklicher Aufbewahrungskorb für Kinder

Kaminholztasche mit Henkeln
- Stabiler Stand, selbst ohne Inhalt
- Schont Parkett- und Laminatböden
- Sehr flexible Filzwände
- Zum Verstauen falten

Lieferumfang
- 1x Kaminholztasche (in Farbe nach Wahl)
- Dekoartikel im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
0.53 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
50 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: kaminholztasche, einkaufs tasche, einkaufstasche, einkaufs-tasche, einkaufstaschen, feuerholz korb, feuerholzkoerbe, feuerholzkorb, feuerholz-korb, feuerholzkörbe, filz korb, filz tasche, filzkoerbe, Filzkorb, filz-korb, filzkörbe, filztasche, filz-tasche, filztaschen, holz korb, holz tasche, holz tragetasche, holzkoerbe, holzkorb, holz-korb, holzkörbe, holztasche, holz-tasche, holztaschen, holztragetasche, holz-tragetasche, holztragetaschen, kamin tasche, kaminholz korb, kaminholz tasche, kaminholz tragetasche, kaminholzkoerbe, kaminholzkorb, kaminholz-korb, kaminholzkörbe, kaminholz-tasche, kaminholztaschen, kaminholztragetasche, kaminholz-tragetasche, kaminholztragetaschen, kamintasche, kamin-tasche, kamintaschen, spielzeug korb, spielzeugkoerbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.