Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Serviettenhalter Holz, Kaffeefilterhalter Bambus, Serviettenständer eckig, HxBxT: 11 x 20 x 7,5 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Serviettenhalter Holz, Kaffeefilterhalter Bambus, Serviettenständer eckig, HxBxT: 11 x 20 x 7,5 cm, natur
Relaxdays Serviettenhalter Holz, Kaffeefilterhalter Bambus, Serviettenständer eckig, HxBxT: 11 x 20 x 7,5 cm, natur
Relaxdays Serviettenhalter Holz, Kaffeefilterhalter Bambus, Serviettenständer eckig, HxBxT: 11 x 20 x 7,5 cm, natur
Relaxdays Serviettenhalter Holz, Kaffeefilterhalter Bambus, Serviettenständer eckig, HxBxT: 11 x 20 x 7,5 cm, natur
Relaxdays Serviettenhalter Holz, Kaffeefilterhalter Bambus, Serviettenständer eckig, HxBxT: 11 x 20 x 7,5 cm, natur
Relaxdays Serviettenhalter Holz, Kaffeefilterhalter Bambus, Serviettenständer eckig, HxBxT: 11 x 20 x 7,5 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021557_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021557_0
EAN/GTIN:
     4052025215576
Suchbegriffe:
Servietten-Halter
Servietten-Ständer
Serviettenhalter
Serviettenständer
Dieser Serviettenhalter verbindet optische Raffinesse mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten. Nicht nur für die Aufbewahrung von Servietten eignet er sich, auch Kaffeefilter und Zettel sind dank des Papierhalters jederzeit griffbereit. Der Kaffeefilterhalter besteht vollständig aus Bambus, der sich mit seiner natürlich schönen Optik bestens in Ihre Küche einfügt und auch als Tischdeko zu festlichen Anlässen eine gute Figur macht. 

Serviettenhalter aus Holz im Detail

• Maße gesamt H x B x T: ca. 11 x 20 x 7,5 cm
• Auflagefläche B x T: ca. 6 x 7,5 cm
• Dicke ca. 0,8 cm
• Material: Bambus
• Gewicht: ca. 0,2 kg

Kaffeefilterhalter aus Bambus
• Schicker Papierhalter auf dem Esstisch
• Für die Küche oder das Wohnzimmer
• Ideal für den Gastrobereich und Feste
• Kaffeetüten und Servietten aufbewahren
• Geeignet auch für Notizzettel und Rezepte
• Natürlich schönes Bambusholz

Lieferumfang
• 1 x Serviettenhalter
• Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.258 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: servietten halter, serviettenhalter holz, holzständer, holz-ständer, holz ständer, holzstaender, holz-staender, holz staender, kaffeefilterbehälter, kaffeefilter-behälter, kaffeefilter behälter, kaffeefilterbehaelter, kaffeefilter-behaelter, kaffeefilter behaelter, kaffeefilterhalter, kaffeefilter-halter, kaffeefilter halter, kaffeefilterhalterung, kaffeefilter-halterung, kaffeefilter halterung, kaffeefilterhalterungen, kaffeefilter-halterungen, kaffeefilter halterungen, kaffeetütenhalter, kaffeetüten-halter, kaffeetüten halter, kaffeetuetenhalter, kaffeetueten-halter, kaffeetueten halter, papierhalter, papier-halter, papier halter, serviettenaufbewahrung, servietten-aufbewahrung, servietten aufbewahrung, serviettenbox, servietten-box, servietten box, serviettenboxen, servietten-boxen, servietten boxen, serviettenhalter, servietten-halter, serviettenkorb, servietten-korb, servietten korb, serviettenkörbe, servietten-körbe, servietten körbe, serviettenkoerbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.