Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dartscheibe Schutzring in Bordeaux - Ø71 cm 10021530_114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dartscheibe Schutzring in Bordeaux - Ø71 cm 10021530_114
Dartscheibe Schutzring in Bordeaux - Ø71 cm 10021530_114
Dartscheibe Schutzring in Bordeaux - Ø71 cm 10021530_114
Dartscheibe Schutzring in Bordeaux - Ø71 cm 10021530_114
Dartscheibe Schutzring in Bordeaux - Ø71 cm 10021530_114
Dartscheibe Schutzring in Bordeaux - Ø71 cm 10021530_114
Dartscheibe Schutzring in Bordeaux - Ø71 cm 10021530_114
Dartscheibe Schutzring in Bordeaux - Ø71 cm 10021530_114
Dartscheibe Schutzring in Bordeaux - Ø71 cm 10021530_114
Dartscheibe Schutzring in Bordeaux - Ø71 cm 10021530_114
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021530_114
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021530_114
EAN/GTIN:
     4052025962159
Suchbegriffe:
Dartscheibe
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dartscheibe

Sie lieben heimische Dartrunden, doch es graut Ihnen schon vor der mangelnden Treffsicherheit Ihrer Gäste? Verirrte Dartpfeile schaden Wand, Boden und nicht zuletzt der Pfeilspitze. Im eckigen Auffangring bleiben die schlecht geworfenen Dartpfeile einfach stecken. Der Dartscheiben Schutz aus leichtem Schaumstoff ist fest. Einschlaglöcher sind nach dem Spiel kaum zu sehen. Das Auffangfeld aus 4 Teilen wird einfach zusammengesteckt und über eine handelsübliche Dartscheibe von 45 cm Durchmesser geschoben.

WICHTIG: Unsere Relaxdays Dartschutzringe sind für handelsübliche Dartscheiben mit einem Durchmesser von 45 cm konzipiert. Bitte messen Sie vor dem Kauf den Durchmesser Ihrer Dartscheibe. Verschiedene Marken können verschiedene Außendurchmesser aufweisen. Um die Dartscheibe optimal in den Schutzring einzulegen, ist ein minimaler Kraftaufwand nötig. Nur so erhalten Sie den maximalen Schutz.

Dartscheibe Ring im Detail
- Maße H x B x T: ca. 71 x 71 x 3 cm
- Innendurchmesser: ca. 45 cm
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: EVA Schaumstoff
- Farbe: Verschiedene Farben

Dartscheiben Schutz für die Wand
- Idealer Dartringschutz für Daheim und Verein
- Randeinfassung für Dartscheiben mit ca. 45 cm Durchmesser
- Dartpfeile bleiben im Auffangfeld stecken und hinterlassen kaum Löcher
- Dart Schutzring auch für Stahlspitzen geeignet
- Keine Beschädigungen von Wand und Boden durch Pfeile
- Beidseitig nutzbares Dartscheibe Auffangfeld für lange Haltbarkeit

Lieferumfang
- 1x Dartboard Catchring (in Farbe nach Wahl)
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelrot
Gewicht:
0.92 kg
Höhe:
3 cm
Länge:
71 cm
Breite:
71 cm
Weitere Suchbegriffe: catchring, dart-auffangfeld, dart-auffangring, dart-backboard, dart-catchring, dart-ring, dart-schutz, dart-schutzring, dart-surround, dart-surround-ring, dart-umrandung, dart-wandschutz, dartboard-surround, dartring-schutz, dartscheibe-catchring, dartscheibe-ring, dartscheibe-schutz, dartscheibe-schutzring, dartscheibe-schutzwand, dartscheibe-surround, dartscheibe-umrandung, 4-teilig, 45cm, backboard, beidseitig, blau, bordeaux, dart, dartboard, darts, dartzubehör, dick, eckig, eva, grau, groß, grün, quadratisch, r6, rot, schaumstoff, schwarz, sicherheitszone, stecksystem, umrandung, viereckig, wandschutz, wendbar, auffangring-dartscheibe, catchring-dart, catchring-dartscheibe, dart-auffangfeld-46, dart-souround, dart-surround-ring-46, dart-surround-viereckig, dart-zubehör, darts-zubehör, dartscheibe-mit-schutzring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.