Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Hängeorganizer Bambus, Organizer mit 2 Aufbewahrungstaschen, für Tür & Wand, HBT: 60 x 40 x 1,5 cm, natur/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Hängeorganizer Bambus, Organizer mit 2 Aufbewahrungstaschen, für Tür & Wand, HBT: 60 x 40 x 1,5 cm, natur/grau
Relaxdays Hängeorganizer Bambus, Organizer mit 2 Aufbewahrungstaschen, für Tür & Wand, HBT: 60 x 40 x 1,5 cm, natur/grau
Relaxdays Hängeorganizer Bambus, Organizer mit 2 Aufbewahrungstaschen, für Tür & Wand, HBT: 60 x 40 x 1,5 cm, natur/grau
Relaxdays Hängeorganizer Bambus, Organizer mit 2 Aufbewahrungstaschen, für Tür & Wand, HBT: 60 x 40 x 1,5 cm, natur/grau
Relaxdays Hängeorganizer Bambus, Organizer mit 2 Aufbewahrungstaschen, für Tür & Wand, HBT: 60 x 40 x 1,5 cm, natur/grau
Relaxdays Hängeorganizer Bambus, Organizer mit 2 Aufbewahrungstaschen, für Tür & Wand, HBT: 60 x 40 x 1,5 cm, natur/grau
Relaxdays Hängeorganizer Bambus, Organizer mit 2 Aufbewahrungstaschen, für Tür & Wand, HBT: 60 x 40 x 1,5 cm, natur/grau
Relaxdays Hängeorganizer Bambus, Organizer mit 2 Aufbewahrungstaschen, für Tür & Wand, HBT: 60 x 40 x 1,5 cm, natur/grau
Relaxdays Hängeorganizer Bambus, Organizer mit 2 Aufbewahrungstaschen, für Tür & Wand, HBT: 60 x 40 x 1,5 cm, natur/grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021493_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021493_0
EAN/GTIN:
     4052025214937
Suchbegriffe:
hängeorganizer
aufbewahrungssystem
aufbewahrungs-system
aufbewahrungs system
Der Türorganizer ist nicht nur praktisch, um heimische Schreibtische oder Schränke zu entlasten. Auch das dekorative Potential des kleinen Ordnungssystems springt ins Auge. In erster Linie sind hier die warmen Farben und die natürlich schöne Maserung des Bambusholzes zu nennen. Das Gestell fügt sich mit seinen abgerundeten Ecken überall gut ein, sei es im Bad, im Flur, im Wohn- oder Kinderzimmer. Die beiden Falttaschen kommen ganz ohne Rückwände aus. Türen und Wände übernehmen deren Job. Bei Nichtgebrauch lässt sich der Wandorganizer einfach zusammenklappen und platzsparend verstauen.

Hängeorganizer Bambus im Detail

• Größe hängend H x B x T: ca. 62 x 38 x 1,5 cm
• Größe zusammengeklappt H x B x T: ca. 3 x 38 x 26 cm
• Innenmaße je Fach H x B x T: ca. 15 x 35 x 6,5 cm
• Abstand zwischen den Schlaufen: ca. 19,5 cm
• Material: Bambus, Polyester, Baumwolle
• Gewicht: ca. 0,6 kg

Hängender Magazinhalter
• Mit 2 Schlaufen zum Aufhängen
• 2 flexible Aufbewahrungstaschen
• Natürlich gemasertes Bambusholz
• Angenehmes Design mit abgerundeten Ecken
• Zum Verstauen zusammenklappen

Lieferumfang
• 1 x Hängeorganizer
• Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Grau
Gewicht:
0.68 kg
Höhe:
62 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungssysteme, aufbewahrungs-systeme, aufbewahrungs systeme, aufbewahrungstasche, aufbewahrungs-tasche, aufbewahrungs tasche, aufbewahrungstaschen, aufbewahrungs-taschen, aufbewahrungs taschen, hänge-organizer, hänge organizer, haengeorganizer, haenge-organizer, haenge organizer, magazinboard, magazin-board, magazin board, magazinboards, magazin-boards, magazin boards, magazinhalter, magazin-halter, magazin halter, ordnungssystem, ordnungs-system, ordnungs system, ordnungssysteme, ordnungs-systeme, ordnungs systeme, organizer, stoffregal, stoff-regal, stoff regal, stoffregale, stoff-regale, stoff regale, taschengarderobe, taschen-garderobe, taschen garderobe, taschengarderoben, taschen-garderoben, taschen garderoben, türgarderobe, tür-garderobe, tür garderobe, tuergarderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.