Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Vogelhaus mit Ständer, Aus Holz, Unbehandelt, Stehend, Vogelfutterhaus Bausatz, HBT: 117 x 50 x 50 cm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Vogelhaus mit Ständer, Aus Holz, Unbehandelt, Stehend, Vogelfutterhaus Bausatz, HBT: 117 x 50 x 50 cm, braun
Relaxdays Vogelhaus mit Ständer, Aus Holz, Unbehandelt, Stehend, Vogelfutterhaus Bausatz, HBT: 117 x 50 x 50 cm, braun
Relaxdays Vogelhaus mit Ständer, Aus Holz, Unbehandelt, Stehend, Vogelfutterhaus Bausatz, HBT: 117 x 50 x 50 cm, braun
Relaxdays Vogelhaus mit Ständer, Aus Holz, Unbehandelt, Stehend, Vogelfutterhaus Bausatz, HBT: 117 x 50 x 50 cm, braun
Relaxdays Vogelhaus mit Ständer, Aus Holz, Unbehandelt, Stehend, Vogelfutterhaus Bausatz, HBT: 117 x 50 x 50 cm, braun
Relaxdays Vogelhaus mit Ständer, Aus Holz, Unbehandelt, Stehend, Vogelfutterhaus Bausatz, HBT: 117 x 50 x 50 cm, braun
Relaxdays Vogelhaus mit Ständer, Aus Holz, Unbehandelt, Stehend, Vogelfutterhaus Bausatz, HBT: 117 x 50 x 50 cm, braun
Relaxdays Vogelhaus mit Ständer, Aus Holz, Unbehandelt, Stehend, Vogelfutterhaus Bausatz, HBT: 117 x 50 x 50 cm, braun
Relaxdays Vogelhaus mit Ständer, Aus Holz, Unbehandelt, Stehend, Vogelfutterhaus Bausatz, HBT: 117 x 50 x 50 cm, braun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020729_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020729_0
EAN/GTIN:
     4052025207298
Suchbegriffe:
Futter-Haus
Futterhaus
Futterstation
Vogel-Haus
Das Vogelhaus besteht komplett aus Vollholz. Dieses ist bereits imprägniert und für den sofortigen Außeneinsatz bereit. Damit schützt es das eingelegte Futter. Bieten Sie den heimischen Vögeln einen ganzjährigen Futterplatz in Ihrem Garten. Auch auf der Terrasse macht das dekorative Vogelhäuschen eine gute Figur. Blaumeise, Zaunkönig und Co. werden schon bald die Luft mit lebhaftem Gezwitscher erfüllen.

Der feine Draht des Futtersilos ermöglicht genau zu sehen, wann es Zeit ist, das Futter nachzufüllen. Dafür wird der Steg des Daches einfach angehoben und anschließend wieder aufgesetzt. Ein großer Futtertisch dient als Sitzplatz für die Vögel, von dem aus sie die Kerne bequem aufpicken können. 

Details der großen Vogelfutterstation
• Maße H x B x T: ca. 117 x 50 x 50 cm
• Maße Futtertisch B x T: ca. 28 x 28 cm
• Seitenöffnungen H x B: ca. 14 x 22 cm
• Gewicht: ca. 2,4 kg 
• Material: Tannen Holz

Futterstation für Vögel
• Fügt sich dezent in den natürlichen Lebensraum der Tiere
• Spendet Nahrung für Vögel im Winter und Frühling
• Mit Ständer - Dieser kann zusätzlich am Boden befestigt werden (Kein Befestigungsmaterial beiliegend!)
• Imprägniertes Holz - Nicht wasserdicht
• Der Blickfang für Ihren Garten - Auch schick auf Terrasse und Balkon

Tolles Vogelhäuschen für heimische Vögel
• Großes Dach schützt Futterplatz vor Regen und Schnee
• Integriertes Draht-Futtersilo
• Großer Futtertisch für viele Vögel
• Stabiler Stand auf 4 Füßen
• Futterspender für viele Vogelarten

Lieferumfang
• Vogelhaus in Einzelteilen
• Montagematerial und Anleitung
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
2.45 kg
Höhe:
117 cm
Länge:
50 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, Holz-Baukasten, Holz-Bausatz, Holzbaukasten, Holzbausatz, Naturholzbausatz, futterhaus holz, holz bausatz, Hauptkeyword & Synonyme, Vogelfutter-Haus, Vogelfutterstation, Vogelfutter-Station, Vogelfuttersäule, Futterbehälter, Vogelfutterbehälter, Vogelfutterspender, Vogelfutter-Spender, Vogelfuttersilo, Futtersäule, Futterspender, Futterhäuschen, Futterstelle, Vogel Futterhaus, Futterautomat, Longtail, amsel, auf stab, auf ständer, aus holz, balkon, bauen, bausatz, birke, deko, eiche, für amseln, für balkon, für meisen, für mischfutter, für vögel, für wildvögel, futterhaus, futter-haus, garten, gross, groß, holz, im garten, imprägniert, kleine vögel, lärchenholz, meisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.