Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tee-Box Bambus, 4 Fächer, schmal, Sichtfenster aus Kunststoff, HxBxT: 9 x 30 x 9 cm, klein, länglich, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tee-Box Bambus, 4 Fächer, schmal, Sichtfenster aus Kunststoff, HxBxT: 9 x 30 x 9 cm, klein, länglich, natur
Relaxdays Tee-Box Bambus, 4 Fächer, schmal, Sichtfenster aus Kunststoff, HxBxT: 9 x 30 x 9 cm, klein, länglich, natur
Relaxdays Tee-Box Bambus, 4 Fächer, schmal, Sichtfenster aus Kunststoff, HxBxT: 9 x 30 x 9 cm, klein, länglich, natur
Relaxdays Tee-Box Bambus, 4 Fächer, schmal, Sichtfenster aus Kunststoff, HxBxT: 9 x 30 x 9 cm, klein, länglich, natur
Relaxdays Tee-Box Bambus, 4 Fächer, schmal, Sichtfenster aus Kunststoff, HxBxT: 9 x 30 x 9 cm, klein, länglich, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020542_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020542_0
EAN/GTIN:
     4052025205423
Suchbegriffe:
Holzbox
Tee-Box
Teebeutel-Box
Teebeutelbox
Der warme Holzton und das große Sichtfenster sorgen für eine stilvolle Präsentation ihrer Teebeutel. Dank des verschließbaren Deckels behalten die Blattreste oder Teebeutel ihr Aroma. Damit sorgen Sie auch nach längerer Zeit noch für intensiven Teegenuss. Unterteilt ist die Teekiste in 4 gleichgroße Fächer. Hier können Sie die verschiedenen Tee-Sorten gut sichtbar sortieren.

Natürlich sind auch andere Verwendungszwecke möglich: So werden beispielsweise Schmuck, Souveniers, Andenken uvm. optisch ansprechend platziert. Dank der hygienischen Eigenschaften des Bambus stellt auch die Lagerung von Nahrungsmitteln kein Problem dar. Gewürze, Kräuter, Backzutaten oder Kaffeepads für Ihren Kaffeevollautomaten - das Aroma geht nicht verloren.

Längliche Teebox aus Bambus 
• Maße bei Teebox H x B x T: ca. 9 x 30 x 9 cm
• Maße der Einzel-Fächer H x B x T: ca. 7,5 x 6,5 x 6,8 cm
• Gewicht: ca. 0,5 kg
• Material: Bambus
• Fenster aus Kunststoff

Schöne Bambus Teekiste in rustikalem Stil
• Fügt sich natürlich und gemütlich in Ihr Zuhause
• Schöner Hingucker in Stube, Küche oder Esszimmer
• Teekasten aus schnell nachwachsendem Bambus
• Fenster ist nicht aus Glas, daher sehr robust
• Vielseitig verwendbar: für Schmuck, Muscheln, Deko, Andenken, Gewürze uvm.
• Ebenfalls eine schöne Geschenkidee für originell präsentierte Geldgeschenke (bspw. mit Blüten) 

Teebeutelbox für 4 verschiedene Sorten
• Sortieren Sie in den einzelnen Fächern Ihre verschiedenen Teesorten
• Behalten Sie durch das Sichtfenster immer den Überblick
• Mit Deckel aromadicht verschließbar
• Ihr Tee bleibt frisch und intensiv
• Für Teebeutel, losen Tee oder Blattreste

Lieferumfang
• 1x Bambus Teebox 
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.56 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
9 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Teebox, tee box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.