Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schubladeneinsatz aus Bambus 2er Set H x B x T: ca. 6,5 x 30,5 x 46 cm Küchenorganizer mit herausnehmbaren Trennwänden Schubladenkasten als Besteckkasten nutzbar Schub...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schubladeneinsatz aus Bambus 2er Set H x B x T: ca. 6,5 x 30,5 x 46 cm Küchenorganizer mit herausnehmbaren Trennwänden Schubladenkasten als Besteckkasten nutzbar Schubladenorganizer, natur
Relaxdays Schubladeneinsatz aus Bambus 2er Set H x B x T: ca. 6,5 x 30,5 x 46 cm Küchenorganizer mit herausnehmbaren Trennwänden Schubladenkasten als Besteckkasten nutzbar Schubladenorganizer, natur
Relaxdays Schubladeneinsatz aus Bambus 2er Set H x B x T: ca. 6,5 x 30,5 x 46 cm Küchenorganizer mit herausnehmbaren Trennwänden Schubladenkasten als Besteckkasten nutzbar Schubladenorganizer, natur
Relaxdays Schubladeneinsatz aus Bambus 2er Set H x B x T: ca. 6,5 x 30,5 x 46 cm Küchenorganizer mit herausnehmbaren Trennwänden Schubladenkasten als Besteckkasten nutzbar Schubladenorganizer, natur
Relaxdays Schubladeneinsatz aus Bambus 2er Set H x B x T: ca. 6,5 x 30,5 x 46 cm Küchenorganizer mit herausnehmbaren Trennwänden Schubladenkasten als Besteckkasten nutzbar Schubladenorganizer, natur
Relaxdays Schubladeneinsatz aus Bambus 2er Set H x B x T: ca. 6,5 x 30,5 x 46 cm Küchenorganizer mit herausnehmbaren Trennwänden Schubladenkasten als Besteckkasten nutzbar Schubladenorganizer, natur
Relaxdays Schubladeneinsatz aus Bambus 2er Set H x B x T: ca. 6,5 x 30,5 x 46 cm Küchenorganizer mit herausnehmbaren Trennwänden Schubladenkasten als Besteckkasten nutzbar Schubladenorganizer, natur
Relaxdays Schubladeneinsatz aus Bambus 2er Set H x B x T: ca. 6,5 x 30,5 x 46 cm Küchenorganizer mit herausnehmbaren Trennwänden Schubladenkasten als Besteckkasten nutzbar Schubladenorganizer, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020330_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020330_0
EAN/GTIN:
     4052025203306
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten

Die Schubladeneinsätze aus Bambus sind ein Muss für jeden kleinen Haushalt. Mit dem 2er Set räumen Sie Schubladen und Schränke im Nu auf. Den Verwendungsmöglichkeiten sind dabei keine Grenzen gesetzt. Nutzen Sie die Schubladenkästen beispielsweise, um Gürtel, Werkzeug, Schmuck oder auch Besteck zu ordnen. Sie sehen, die Organizer erweisen sich in nahezu jedem Raum als nützliche Helfer. Auch stehend als kleines Regal für Gewürze o.ä. eignen sie sich ideal. Im ersten Kasten stehen Ihnen dafür 6 gleichgroße Fächer zur Verfügung. Die 8 Fächer des zweiten Einsatzes haben unterschiedliche Größen. Durch einige herausnehmbare Trennwände haben Sie Möglichkeit die Fächergrößen zusätzlich zu variieren. 

Die Küchenorganizer sind aus robustem Bambus hergestellt. Dieses Material ist nicht nur ökologisch wertvoll, es ist auch extrem widerstandsfähig und daher ideal für Küche und Haushalt geeignet. Falls ein Schubladeneinsatz doch einmal verschmutzt ist, können Sie ihn problemlos mit einem feuchten Tuch reinigen.

Maße der Küchenorganizer im 2er Set
• Außenmaße je Einsatz H x B x T: ca. 6,5 x 30,5 x 46 cm  
• Kasten 1 Innenmaße je Fach H x B x T: ca. 5,5 x 14 x 14 cm
• Kasten 2 Innenmaße kleine Fächer H x B x T: ca. 5,5 x 9 x 10 cm
• Kasten 2 Innenmaße mittlere Fächer H x B x T: ca. 5,5 x 7 x 26,5 cm 
• Kasten 2 Innenmaß großes Fach H x B x T: ca. 5,5 x 7 x 33,5 cm 
• Kasten 2 Innenmaß horizontales Fach H x B x T: ca. 5,5 x 21 x 6,5 cm

Schubladeneinsätze aus Bambus
• Material: Bambus, Rückwand aus MDF mit Bambus-Furnier
• Gewicht: ca. 2,3 kg
• Farbe: Natur
• 2er Set
• Verschieden große Fächer

Praktische Küchenorganizer 
• Für Küche, Bad, Werkstatt uvm.
• Zum Ordnen von Gürtlen, Schmuck, Bastelbedarf etc.
• Auch stehend zu verwenden
• Individuell einteilbar durch flexible Trennwände
• Aus widerstandsfähigem Bambus

Lieferumfang
• Schubladeneinsatz 2er Set
• 6 herausnehmbare Trennwände
• Befestigungen für die Verwendung als Regal sind nicht enthalten
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
2.26 kg
Höhe:
6.5 cm
Länge:
46 cm
Breite:
30.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.