Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kleiderständer Bambus, 2 Schuhablagen, Kleiderstange, HxBxT 150 x 60 x 40 cm, Garderobenständer, klein, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kleiderständer Bambus, 2 Schuhablagen, Kleiderstange, HxBxT 150 x 60 x 40 cm, Garderobenständer, klein, natur
Relaxdays Kleiderständer Bambus, 2 Schuhablagen, Kleiderstange, HxBxT 150 x 60 x 40 cm, Garderobenständer, klein, natur
Relaxdays Kleiderständer Bambus, 2 Schuhablagen, Kleiderstange, HxBxT 150 x 60 x 40 cm, Garderobenständer, klein, natur
Relaxdays Kleiderständer Bambus, 2 Schuhablagen, Kleiderstange, HxBxT 150 x 60 x 40 cm, Garderobenständer, klein, natur
Relaxdays Kleiderständer Bambus, 2 Schuhablagen, Kleiderstange, HxBxT 150 x 60 x 40 cm, Garderobenständer, klein, natur
Relaxdays Kleiderständer Bambus, 2 Schuhablagen, Kleiderstange, HxBxT 150 x 60 x 40 cm, Garderobenständer, klein, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020270_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020270_0
EAN/GTIN:
     4052025202705
Schaffen Sie Ordnung in Ihrem Flur. Der Kleiderständer bietet Ihnen und Ihren Gästen Platz zum Ablegen von Jacken, Mänteln und Kleidern. Hängen Sie diese einfach per Bügel an die Kleiderstange. Der Kleiderständer ist dabei so platzsparend konzipiert, dass er auch in kleine Korridore passt.

Durch den verwendeten Bambus ist er sehr leicht, gleichzeitig aber robust und kratzfest. Die schlichte Natürlichkeit des Materials bereichert zudem jede Einrichtung und gibt ihr eine besondere Note. Neben der breiten Kleiderstange verfügt die Garderobe auch über 2 große Ablageflächen, auf denen Sie Ihre Schuhe und Stiefel stellen können.

Details des Bambus Kleiderständers
• Gesamt H x B x T: ca. 150 x 60 x 40 cm
• Gewicht: ca. 4,3 Kg
• 52 cm breite Querstange für Kleiderbügel
• Oberes Fach B x T: ca. 45 x 32 cm
• Unteres Fach H x B x T: ca. 21 x 45 x 38 cm

Garderobenständer aus natürlichem Bambus
• Material: Bambus
• Nachhaltige Produktion, schnell nachwachsend
• Widerstandsfähig und kratzfest
• Naturbelassen schön in Ihrem Flur
• Auch zum Einsatz in feuchten Räumen wie Badezimmer geeignet
• Modernes, spitz zulaufendes Design

Kleiner Kleiderständer aus Holz für Korridor
• Platzsparend für Flur, Diele, Korridor, Eingangsbereich
• Für Zuhause, Büro und öffentliche Einrichtungen
• Zum Aufhängen von Kleidern, Hemden, Jacken, Mänteln uvm. (Bügel nicht mitgeliefert!)
• Extra Ablagen für Schuhe, Taschen, Boxen uvm.
• Oberer Ablage nach oben offen und damit auch für Stiefel und hohe Schuhe geeignet
• Auch als Badregal für Handtücher, Badaccessoires uvm. nutzbar

Lieferumfang
• Gestell in Einzelteilen, Kleiderstange, 2 Ablagen, alle nummeriert
• Schrauben und Sechskant
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
4.65 kg
Höhe:
150 cm
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.