Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fußmatte Kinder mit Bild Motiv Katze als Türvorleger klein für Kinderzimmer aus Kokos mit rutschfestem Boden aus Gummi Mini Fußabtretet und Türmatte HBT: 1,5 x 40 x 25...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fußmatte Kinder mit Bild Motiv Katze als Türvorleger klein für Kinderzimmer aus Kokos mit rutschfestem Boden aus Gummi Mini Fußabtretet und Türmatte HBT: 1,5 x 40 x 25 cm, Motiv: 2 Katzen
Relaxdays Fußmatte Kinder mit Bild Motiv Katze als Türvorleger klein für Kinderzimmer aus Kokos mit rutschfestem Boden aus Gummi Mini Fußabtretet und Türmatte HBT: 1,5 x 40 x 25 cm, Motiv: 2 Katzen
Relaxdays Fußmatte Kinder mit Bild Motiv Katze als Türvorleger klein für Kinderzimmer aus Kokos mit rutschfestem Boden aus Gummi Mini Fußabtretet und Türmatte HBT: 1,5 x 40 x 25 cm, Motiv: 2 Katzen
Relaxdays Fußmatte Kinder mit Bild Motiv Katze als Türvorleger klein für Kinderzimmer aus Kokos mit rutschfestem Boden aus Gummi Mini Fußabtretet und Türmatte HBT: 1,5 x 40 x 25 cm, Motiv: 2 Katzen
Relaxdays Fußmatte Kinder mit Bild Motiv Katze als Türvorleger klein für Kinderzimmer aus Kokos mit rutschfestem Boden aus Gummi Mini Fußabtretet und Türmatte HBT: 1,5 x 40 x 25 cm, Motiv: 2 Katzen
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020207_491
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020207_491
EAN/GTIN:
     4052025996093
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Kokosmatte

Mit dieser Fußmatte im Mini-Format lernen Kinder schon früh ein gewisses Maß an Sauberkeit. Füße abtreten ist schließlich nicht nur bei Erwachsenen eine wichtige Angelegenheit. Mit den bunten Motiven Katzen, Anker, Fußball und Co. macht den Kids das Füße abtreten sogar Spaß! Platzieren Sie die rutschfesten Schmutzfangmatten aus natürlichem Kokos vor dem Kinderzimmer, vor dem Baumhaus oder neben Ihren eigentlichen Fußabtreter. 

Details der Fußmatte Kinder mit Motiv
• Größe H x B x T: ca. 1,5 x 40 x 25 cm
• Wiegt ca. 0,5 kg
• Aus natürlichen Kokosfasern
• Anti-Rutsch Funktion durch Gummiboden

Schmale Fußmatte aus Kokos & PVC
• Pflegeleichtes Material
• Einfach zu Reinigen & Langlebig
• Für Kinder
• Material: Kokos & Gummi

Lieferumfang
• Fußmatte Mini
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rosa | Rot | Gelb
Gewicht:
0.62 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
25 cm
Breite:
40 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.