Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wäschekorb Bambus, mit Deckel, rechteckig, XL, 83 L, faltbarer Wäschesammler, HBT: 65,5 x 43,5 x 33,5 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wäschekorb Bambus, mit Deckel, rechteckig, XL, 83 L, faltbarer Wäschesammler, HBT: 65,5 x 43,5 x 33,5 cm, weiß
Relaxdays Wäschekorb Bambus, mit Deckel, rechteckig, XL, 83 L, faltbarer Wäschesammler, HBT: 65,5 x 43,5 x 33,5 cm, weiß
Relaxdays Wäschekorb Bambus, mit Deckel, rechteckig, XL, 83 L, faltbarer Wäschesammler, HBT: 65,5 x 43,5 x 33,5 cm, weiß
Relaxdays Wäschekorb Bambus, mit Deckel, rechteckig, XL, 83 L, faltbarer Wäschesammler, HBT: 65,5 x 43,5 x 33,5 cm, weiß
Relaxdays Wäschekorb Bambus, mit Deckel, rechteckig, XL, 83 L, faltbarer Wäschesammler, HBT: 65,5 x 43,5 x 33,5 cm, weiß
Relaxdays Wäschekorb Bambus, mit Deckel, rechteckig, XL, 83 L, faltbarer Wäschesammler, HBT: 65,5 x 43,5 x 33,5 cm, weiß
Relaxdays Wäschekorb Bambus, mit Deckel, rechteckig, XL, 83 L, faltbarer Wäschesammler, HBT: 65,5 x 43,5 x 33,5 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10019053_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019053_49
EAN/GTIN:
     4052025989187
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

Holen Sie sich den idealen Wäschekorb für Schlafzimmer, Bad oder Keller nach Hause. Die Fertigung aus Bambus macht die Wäschetonne zum optimalen Möbel für Feuchträume und schafft einen dekorativen Look, der in den verschiedenen Farben Highlights setzt. Die eckige Wäschekiste bietet viel Platz für Ihre Schmutzwäsche. Diese kann problemlos mit dem Deckel verborgen und bequem mit den Griffen transportiert werden. Bei Bedarf kann die flexible Wäschebox einfach zusammengefaltet und verstaut werden.

Wäschekorb Bambus im Detail

- Gesamtmaße H x B x T: ca. 65,5 x 43,5 x 33,5 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 63,5 x 41 x 32 cm
- Fassungsvermögen: ca. 83 l
- Gewicht: ca. 2 kg
- Material: Bambus, Baumwolle, MDF
- In verschiedenen Farben

Faltbarer Standwäschekorb mit Deckel

- Schmutzwäsche dank Deckel verborgen
- Dekoratives Design für Bad oder Schlafzimmer
- Bei Bedarf falten und platzsparend verstauen
- Keine Geruchsbildung dank Löchern im Boden
- Wäschesack herausnehmen und bei 30 °C waschen
- Dank Tragegriffen bequem transportieren

Lieferumfang
- 1x Bambus Wäschekorb in Einzelteilen
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Creme
Gewicht:
1.7 kg
Höhe:
65.5 cm
Länge:
33.5 cm
Breite:
43.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, relaxdays wäschekorb, wäsche box, Wäschekorb Bambus, Relaxdays Wäschekorb Bambus, badwäschekorb, bad-wäschekorb, bad wäschekorb, badwäschekörbe, bad-wäschekörbe, bad wäschekörbe, bambuswäschekorb, bambus-wäschekorb, bambus wäschekorb, bambuswäschekörbe, bambus-wäschekörbe, bambus wäschekörbe, bambuswäschesack, bambus-wäschesack, bambus wäschesack, bambuswäschesäcke, bambus-wäschesäcke, bambus wäschesäcke, bambuswäschebehälter, bambus-wäschebehälter, bambus wäschebehälter, bambuswäschesammler, bambus-wäschesammler, bambus wäschesammler, clothes-basket, clothes basket, clothes-baskets, clothes baskets, designwäschekorb, design-wäschekorb, design wäschekorb, designwäschekörbe, design-wäschekörbe, design wäschekörbe, dreckwäschesammler, dreckwäsche-sammler, dreckwäsche sammler, faltwäschekorb, falt-wäschekorb, falt wäschekorb, faltwäschekörbe, falt-wäschekörbe, falt wäschekörbe, holzwäschebox, holz-wäschebox, holz wäschebox, holzwäscheboxen, holz-wäscheboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.