Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Eckwäschekorb Bambus, faltbare Wäschebox 60 l, platzsparend, Wäschesack Baumwolle, 65 x 49,5 x 37 cm, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Eckwäschekorb Bambus, faltbare Wäschebox 60 l, platzsparend, Wäschesack Baumwolle, 65 x 49,5 x 37 cm, Farbwahl
Relaxdays Eckwäschekorb Bambus, faltbare Wäschebox 60 l, platzsparend, Wäschesack Baumwolle, 65 x 49,5 x 37 cm, Farbwahl
Relaxdays Eckwäschekorb Bambus, faltbare Wäschebox 60 l, platzsparend, Wäschesack Baumwolle, 65 x 49,5 x 37 cm, Farbwahl
Relaxdays Eckwäschekorb Bambus, faltbare Wäschebox 60 l, platzsparend, Wäschesack Baumwolle, 65 x 49,5 x 37 cm, Farbwahl
Relaxdays Eckwäschekorb Bambus, faltbare Wäschebox 60 l, platzsparend, Wäschesack Baumwolle, 65 x 49,5 x 37 cm, Farbwahl
Relaxdays Eckwäschekorb Bambus, faltbare Wäschebox 60 l, platzsparend, Wäschesack Baumwolle, 65 x 49,5 x 37 cm, Farbwahl
Relaxdays Eckwäschekorb Bambus, faltbare Wäschebox 60 l, platzsparend, Wäschesack Baumwolle, 65 x 49,5 x 37 cm, Farbwahl
Relaxdays Eckwäschekorb Bambus, faltbare Wäschebox 60 l, platzsparend, Wäschesack Baumwolle, 65 x 49,5 x 37 cm, Farbwahl
Relaxdays Eckwäschekorb Bambus, faltbare Wäschebox 60 l, platzsparend, Wäschesack Baumwolle, 65 x 49,5 x 37 cm, Farbwahl
Relaxdays Eckwäschekorb Bambus, faltbare Wäschebox 60 l, platzsparend, Wäschesack Baumwolle, 65 x 49,5 x 37 cm, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10019052_93
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019052_93
EAN/GTIN:
     4052025046781
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

Holen Sie sich den idealen Wäschekorb für Schlafzimmer, Bad oder Waschküche nach Hause. Die Fertigung aus Bambus wirkt dekorativ und macht die Wäschetonne auch zum optimalen Möbel für Feuchträume. Dank dreieckigem Design wird die Wäschetruhe zum perfekten Platzsparer. Nutzen Sie Nischen und Ecken in kleinen Räumen richtig aus. Der Eckwäschekorb bietet viel Platz für Ihre Schmutzwäsche, die mit dem Deckel verborgen werden kann. Bei Bedarf die Wäschebox einfach zusammenfalten und verstauen.

Eckwäschekorb Bambus im Detail

- Gesamtmaße H x B x T: ca. 65 x 49,5 x 37 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 62,5 x 46,5 x 35 cm
- Fassungsvermögen: ca. 60 l
- Gewicht: ca. 1,7 kg
- Material: Bambus, MDF, Baumwolle

Faltbare Wäschetonne mit Deckel

- Schmutzwäsche dank Deckel verborgen
- Bei Bedarf falten und platzsparend verstauen
- Keine Geruchsbildung dank Löcher im Boden
- Wäschesack herausnehmen und bei 30° waschen
- Platzsparendes Design für Ecken und Nischen

Lieferumfang
- 1x Bambus Wäschekorb in Einzelteilen
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Weiß
Gewicht:
1.87 kg
Höhe:
65 cm
Länge:
37 cm
Breite:
49.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, relaxdays wäschekorb, wäsche box, Eckwäschekorb Bambus, Relaxdays Eckwäschekorb Bambus, badwäschekorb, bad-wäschekorb, bad wäschekorb, badwäschekörbe, bad-wäschekörbe, bad wäschekörbe, bambuswäschekorb, bambus-wäschekorb, bambus wäschekorb, bambuswäschekörbe, bambus-wäschekörbe, bambus wäschekörbe, clothes-basket, clothes basket, clothes-baskets, clothes baskets, collapsiblelaundrybasket, collapsible-laundry-basket, collapsible laundry basket, collapsiblelaundrybaskets, collapsible-laundry-baskets, collapsible laundry baskets, corner laundry basket, corner laundry-basket, corner-laundry-basket, corner laundry baskets, corner laundry-baskets, corner-laundry-baskets, designwäschekorb, design-wäschekorb, design wäschekorb, designwäschekörbe, design-wäschekörbe, design wäschekörbe, dreckwäschesammler, dreck-wäschesammler, dreck wäschesammler, eckwäschekorb, eck-wäschekorb, eck wäschekorb, eckwäschekörbe, eck-wäschekörbe, eck wäschekörbe, faltwäschekorb, falt-wäschekorb, falt wäschekorb, faltwäschekörbe, falt-wäschekörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.