Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bambus Schalen im 3er Set als schicke Dekoschale und Obstschale quadratische Schälchen in 3 verschiedenen Größen Snackschale aus Holz ineinander stapelbar auch als Geb...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bambus Schalen im 3er Set als schicke Dekoschale und Obstschale quadratische Schälchen in 3 verschiedenen Größen Snackschale aus Holz ineinander stapelbar auch als Gebäckschale ideal, natur
Relaxdays Bambus Schalen im 3er Set als schicke Dekoschale und Obstschale quadratische Schälchen in 3 verschiedenen Größen Snackschale aus Holz ineinander stapelbar auch als Gebäckschale ideal, natur
Relaxdays Bambus Schalen im 3er Set als schicke Dekoschale und Obstschale quadratische Schälchen in 3 verschiedenen Größen Snackschale aus Holz ineinander stapelbar auch als Gebäckschale ideal, natur
Relaxdays Bambus Schalen im 3er Set als schicke Dekoschale und Obstschale quadratische Schälchen in 3 verschiedenen Größen Snackschale aus Holz ineinander stapelbar auch als Gebäckschale ideal, natur
Relaxdays Bambus Schalen im 3er Set als schicke Dekoschale und Obstschale quadratische Schälchen in 3 verschiedenen Größen Snackschale aus Holz ineinander stapelbar auch als Gebäckschale ideal, natur
Relaxdays Bambus Schalen im 3er Set als schicke Dekoschale und Obstschale quadratische Schälchen in 3 verschiedenen Größen Snackschale aus Holz ineinander stapelbar auch als Gebäckschale ideal, natur
Relaxdays Bambus Schalen im 3er Set als schicke Dekoschale und Obstschale quadratische Schälchen in 3 verschiedenen Größen Snackschale aus Holz ineinander stapelbar auch als Gebäckschale ideal, natur
Relaxdays Bambus Schalen im 3er Set als schicke Dekoschale und Obstschale quadratische Schälchen in 3 verschiedenen Größen Snackschale aus Holz ineinander stapelbar auch als Gebäckschale ideal, natur
Relaxdays Bambus Schalen im 3er Set als schicke Dekoschale und Obstschale quadratische Schälchen in 3 verschiedenen Größen Snackschale aus Holz ineinander stapelbar auch als Gebäckschale ideal, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10018878_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10018878_0
EAN/GTIN:
     4052025188788
Suchbegriffe:
Deko-Schale
Dekoschale
Dip-Schale
Dip-Schälchen

Liegen Deine Schlüssel auf einer Kommode und zerkratzen diese mit ihren scharfzackigen Kanten? Möchtest Du Deinem Besuch ein paar Süßigkeiten anbieten und weißt nicht, wie Du diese am besten präsentierst? Und hat Dein Obst in der Küche noch nicht den richtigen Platz gefunden? Alle diese Probleme können mit diesem dreiteiligen Dekoschalen Set schon bald Schnee von gestern sein. Das Bambus Set besteht aus drei Schalen in verschiedenen Größen. Dabei eignet sich jede Größe für die unterschiedlichsten Dinge. Von Snacks über Schmuck und Knabberzeug bis hin zu Deko - in den Bambusschalen ist alles gut aufgehoben. Je nach Belieben kannst Du auch alle drei Schalen zu einer zusammenfassen. Das sieht nicht nur modern aus, sondern spart auch Platz.

Bambus ist ein sehr hochwertiger und nachhaltiger Rohstoff. Du kannst ohne Bedenken Obst oder andere Nahrungsmittel darin aufbewahren, da Bambus abwaschbar ist und Keime und Bakterien reduziert. Durch die natürliche Optik der Bambusschalen passen sie in so gut wie jeden Haushalt.

Vielseitiges Schalen Set
- Maße klein H x B x T: ca. 7,5 x 20,5 x 20,5 cm
- Maße mittel H x B x T: ca. 8,5 x 23 x 23 cm
- Maße groß H x B x T: ca. 9,5 x 26 x 26 cm
- Material: Bambus
- Gewicht gesamt: ca. 1,4 kg

3er Set Schälchen als Deko-Schale und Obst-Schale
- Für Deko, Obst, Schmuck, Snacks, Knabberzeug uvm.
- Ineinander Stapelbar
- Feuchtigkeitsresistent und leicht zu reinigen
- 3 verschiedene Größen

Lieferumfang
- 3x Bambus Schälchen
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.4 kg
Höhe:
9.5 cm
Länge:
26 cm
Breite:
26 cm
Weitere Suchbegriffe: Dipschale, Dipschälchen, Snack-Schale, Snackschale, Tapas-Schale, Tapas-Schälchen, Tapasschale, Gebäck-Schale, Gebäckschale, Konfekt-Schale, Konfektschale, Obst-Schale, Obstschale, relaxdays obstschale, gebäck schale, Bambus;Schalen-set;pflegeleicht;stabil;Natur-töne;Deko-schale;gebäck-schale;schälchen;stapelbar;Obstschalen-Set;robust;modern;hochwertig;Deko;holz;lebensmittelecht;Aufbewahrung;obst-schale;Servierschale;Dekoration;snack-schale;quadratisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.