Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Frühstücksbrettchen aus Bambus HxBxT: ca. 0,5 x 25 x 18 cm Küchenbretter im Set 4 Stück mit Halter Schneidebretter gestreift beidseitig verwendbar mit Brettchenständer...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Frühstücksbrettchen aus Bambus HxBxT: ca. 0,5 x 25 x 18 cm Küchenbretter im Set 4 Stück mit Halter Schneidebretter gestreift beidseitig verwendbar mit Brettchenständer messerschonend, natur
Relaxdays Frühstücksbrettchen aus Bambus HxBxT: ca. 0,5 x 25 x 18 cm Küchenbretter im Set 4 Stück mit Halter Schneidebretter gestreift beidseitig verwendbar mit Brettchenständer messerschonend, natur
Relaxdays Frühstücksbrettchen aus Bambus HxBxT: ca. 0,5 x 25 x 18 cm Küchenbretter im Set 4 Stück mit Halter Schneidebretter gestreift beidseitig verwendbar mit Brettchenständer messerschonend, natur
Relaxdays Frühstücksbrettchen aus Bambus HxBxT: ca. 0,5 x 25 x 18 cm Küchenbretter im Set 4 Stück mit Halter Schneidebretter gestreift beidseitig verwendbar mit Brettchenständer messerschonend, natur
Relaxdays Frühstücksbrettchen aus Bambus HxBxT: ca. 0,5 x 25 x 18 cm Küchenbretter im Set 4 Stück mit Halter Schneidebretter gestreift beidseitig verwendbar mit Brettchenständer messerschonend, natur
Relaxdays Frühstücksbrettchen aus Bambus HxBxT: ca. 0,5 x 25 x 18 cm Küchenbretter im Set 4 Stück mit Halter Schneidebretter gestreift beidseitig verwendbar mit Brettchenständer messerschonend, natur
Relaxdays Frühstücksbrettchen aus Bambus HxBxT: ca. 0,5 x 25 x 18 cm Küchenbretter im Set 4 Stück mit Halter Schneidebretter gestreift beidseitig verwendbar mit Brettchenständer messerschonend, natur
Relaxdays Frühstücksbrettchen aus Bambus HxBxT: ca. 0,5 x 25 x 18 cm Küchenbretter im Set 4 Stück mit Halter Schneidebretter gestreift beidseitig verwendbar mit Brettchenständer messerschonend, natur
Relaxdays Frühstücksbrettchen aus Bambus HxBxT: ca. 0,5 x 25 x 18 cm Küchenbretter im Set 4 Stück mit Halter Schneidebretter gestreift beidseitig verwendbar mit Brettchenständer messerschonend, natur
Relaxdays Frühstücksbrettchen aus Bambus HxBxT: ca. 0,5 x 25 x 18 cm Küchenbretter im Set 4 Stück mit Halter Schneidebretter gestreift beidseitig verwendbar mit Brettchenständer messerschonend, natur
Relaxdays Frühstücksbrettchen aus Bambus HxBxT: ca. 0,5 x 25 x 18 cm Küchenbretter im Set 4 Stück mit Halter Schneidebretter gestreift beidseitig verwendbar mit Brettchenständer messerschonend, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10018876_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10018876_0
EAN/GTIN:
     4052025188764
Suchbegriffe:
Frühstücks-Brettchen
Frühstücks-Bretter
Frühstücksbrett
Frühstücksbrettchen

Die platzsparende Alternative für jeden, dem Ordnung und Auswahl wichtig sind. Dank dieses Sets aus 4 Schneidebrettern, die in einem Brettchenständer zu Ihnen kommen, haben Sie mit einem Handgriff eine Unterlage zum Schneiden, Hacken oder Servieren zur Hand. Die Brettchen sind gleichgroß und von beiden Seiten zu nutzen. Das gestreifte Design der Schneidbretter mit ovaler Grundform verleiht ihnen eine edle Optik

Die Küchenbretter bestehen aus dem schnell nachwachsenden Rohstoff Bambus. Das schont sowohl die Umwelt, als auch ihre Kochkreationen, denn Bambus ist geruchs- und geschmacksneutral. Gleichzeitig zeichnet es sich durch seine Robustheit und Widerstandsfähigkeit aus, wodurch es sich perfekt als Material für Schneidebretter eignet. Das wasserabweisende Naturprodukt ist zeitlos, dekorativ und durch seine Maserung einzigartig. Das Schneiden von Gurken und Tomaten stellt für ein Bambusbrettchen kein Problem dar, da es wasserresistent und abwaschbar ist. In die Spülmaschine sollten Sie es jedoch nicht geben. 

Details Frühstücksbrettchen Set gestreift
• Maße einzelnes Brett H x B x T: ca. 0,5 x 25 x 18 cm
• Maße mit Ständer H x B x T: ca. 18,5 x 25 x 5,5 cm
• Gewicht Gesamt: 1,1 kg
• Material: Bambus
• Farbe: natur 

Bambus Schneidebretter in edler Optik
• Zum Schneiden von Fleisch, Obst, Gemüse uvm.
• Edle Optik mit abgerundeten Ecken
• Für beidseitige Verwendung geeignet
• Messerschonend und hygienisch
• Nicht spülmaschinengeeignet

Lieferumfang
• 4 Schneidebretter aus Bambus
• 1 Brettchenständer
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.1 kg
Höhe:
5.5 cm
Länge:
25 cm
Breite:
18.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Holz-Schneidbrett, Holz-Schneidebrett, Holzschneidbrett, Holzschneidebrett, Schneidbrett-Halter, Schneidbretthalter, Schneidbrettständer, Schneidebrettständer, Brettchen, Fleischbrett, Schneidbrett, Schneidbrettchen, Schneidebrett, Tranchierbrett, holz brettchen, schneidbrett, Schneide-bretter;Holz-Bretter;Bretter-Set;natur;Bambus-Bretter;Küchen-Bretter;Holz-Brettchen;Frühstücks-Brettchen;Bambus-Brettchen;abwaschbar;Brettchen-Ständer;Brettchen-Halter;edel;braun;messerschonend;pflegeleicht;Servier-Brett;robust
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.