Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wandtrockner HxBxT: ca. 7x47x7,5 cm Trockner aus Kunststoff mit Wäscheseil und 5 Leinen und einer Trockenlänge von ca. 20,5 mit praktischer Aufroll-Automatik zur Wandm...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wandtrockner HxBxT: ca. 7x47x7,5 cm Trockner aus Kunststoff mit Wäscheseil und 5 Leinen und einer Trockenlänge von ca. 20,5 mit praktischer Aufroll-Automatik zur Wandmontage, weiß-grau
Relaxdays Wandtrockner HxBxT: ca. 7x47x7,5 cm Trockner aus Kunststoff mit Wäscheseil und 5 Leinen und einer Trockenlänge von ca. 20,5 mit praktischer Aufroll-Automatik zur Wandmontage, weiß-grau
Relaxdays Wandtrockner HxBxT: ca. 7x47x7,5 cm Trockner aus Kunststoff mit Wäscheseil und 5 Leinen und einer Trockenlänge von ca. 20,5 mit praktischer Aufroll-Automatik zur Wandmontage, weiß-grau
Relaxdays Wandtrockner HxBxT: ca. 7x47x7,5 cm Trockner aus Kunststoff mit Wäscheseil und 5 Leinen und einer Trockenlänge von ca. 20,5 mit praktischer Aufroll-Automatik zur Wandmontage, weiß-grau
Relaxdays Wandtrockner HxBxT: ca. 7x47x7,5 cm Trockner aus Kunststoff mit Wäscheseil und 5 Leinen und einer Trockenlänge von ca. 20,5 mit praktischer Aufroll-Automatik zur Wandmontage, weiß-grau
Relaxdays Wandtrockner HxBxT: ca. 7x47x7,5 cm Trockner aus Kunststoff mit Wäscheseil und 5 Leinen und einer Trockenlänge von ca. 20,5 mit praktischer Aufroll-Automatik zur Wandmontage, weiß-grau
Relaxdays Wandtrockner HxBxT: ca. 7x47x7,5 cm Trockner aus Kunststoff mit Wäscheseil und 5 Leinen und einer Trockenlänge von ca. 20,5 mit praktischer Aufroll-Automatik zur Wandmontage, weiß-grau
Relaxdays Wandtrockner HxBxT: ca. 7x47x7,5 cm Trockner aus Kunststoff mit Wäscheseil und 5 Leinen und einer Trockenlänge von ca. 20,5 mit praktischer Aufroll-Automatik zur Wandmontage, weiß-grau
Relaxdays Wandtrockner HxBxT: ca. 7x47x7,5 cm Trockner aus Kunststoff mit Wäscheseil und 5 Leinen und einer Trockenlänge von ca. 20,5 mit praktischer Aufroll-Automatik zur Wandmontage, weiß-grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10018858_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10018858_0
EAN/GTIN:
     4052025188580
Suchbegriffe:
Wandtrockner;Wäscheleine;Wäsche;tro...
Der ausziehbare Wandtrockner hilft Ihnen Ihre Wäsche auch bei wenig Platz effektiv aufzuhängen. Bei Nicht-Gebrauch können durch die clevere Aufroll-Automatik die 5 Leinen schnell wieder verstaut werden. Der Aufbau mit dem mitgelieferten Montagematerial ist kinderleicht. Eine zusätzliche Stopp-Funktion verhindert dazu das Durchhängen der Leine bei Belastung. 

Details zum Wandtrockner mit Aufroll-Automatik
• Material: Kunststoff
• Maße aufgerollt (H x B x T): ca. 7 x 47 x 7,5 cm
• 5 Leinen je ca. 416, 5 cm
• Trockenlänge: ca. 20,8 m
• Montagezubehör inklusive

Effektiver Wandtrockner
• Wandtrockner für effektive Platznutzung
• Leichtes Aufwickeln der Leine dank Aufroll-Automatik
• Stopp-Funktion verhindert Durchhängen der Leinen bei Belastung
• Farbe: weiß, dunkel-grau

Lieferumfang
• 1 x Wandtrockner
• Montagematerial
 Die Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Anthrazit
Gewicht:
0.71 kg
Höhe:
7 cm
Länge:
416.5 cm
Breite:
7.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.