Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Slackline 15m Set mit Baumschutz Hilfsseil Ratsche und Tasche, einsteigerfreundlich, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Slackline 15m Set mit Baumschutz Hilfsseil Ratsche und Tasche, einsteigerfreundlich, blau
Relaxdays Slackline 15m Set mit Baumschutz Hilfsseil Ratsche und Tasche, einsteigerfreundlich, blau
Relaxdays Slackline 15m Set mit Baumschutz Hilfsseil Ratsche und Tasche, einsteigerfreundlich, blau
Relaxdays Slackline 15m Set mit Baumschutz Hilfsseil Ratsche und Tasche, einsteigerfreundlich, blau
Relaxdays Slackline 15m Set mit Baumschutz Hilfsseil Ratsche und Tasche, einsteigerfreundlich, blau
Relaxdays Slackline 15m Set mit Baumschutz Hilfsseil Ratsche und Tasche, einsteigerfreundlich, blau
Relaxdays Slackline 15m Set mit Baumschutz Hilfsseil Ratsche und Tasche, einsteigerfreundlich, blau
Relaxdays Slackline 15m Set mit Baumschutz Hilfsseil Ratsche und Tasche, einsteigerfreundlich, blau
Relaxdays Slackline 15m Set mit Baumschutz Hilfsseil Ratsche und Tasche, einsteigerfreundlich, blau
Relaxdays Slackline 15m Set mit Baumschutz Hilfsseil Ratsche und Tasche, einsteigerfreundlich, blau
Relaxdays Slackline 15m Set mit Baumschutz Hilfsseil Ratsche und Tasche, einsteigerfreundlich, blau
Relaxdays Slackline 15m Set mit Baumschutz Hilfsseil Ratsche und Tasche, einsteigerfreundlich, blau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10018538_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10018538_0
EAN/GTIN:
     4052025185381
Suchbegriffe:
Balancier-Band
Slackline
Slacklining
slackline
Besonders bei Sportarten wie Skifahren oder Wakeboarden ist ein ausgeprägtes Gleichgewichtsgefühl von großer Bedeutung. Dieses lässt sich schulen: mit dem neuen Trendsportgerät Slackline. Die Slackline ist ein Band, was locker zwischen zwei Bäume gespannt wird. Nun gilt es, auf diesem Band zu balancieren. Gerade zu Beginn fällt dies sicherlich nicht leicht. Daher ist ratsam, eine Hilfestellung durch eine andere Person zu beziehen. Zusätzlich beinhaltet dieses Set ein Hilfsseil, das oberhalb der Slackline gespannt wird. So ist das Set auch für Einsteiger bestens geeignet.

Details der Slackline
• Slackline (L x B): ca. 15 m x 50 mm, Material: Polyester
• Ratsche aus Stahl
• Baumschutz (L x B): 98 x 15,5 cm Material: Filz
• Hilfsseil (L): 15 m, Material: Polypropylen
• Transporthülle Material: Polyester

Technische Details Balancierseils in Blau

• Gewicht ca. 2,6 kg
• Belastbar bis max. 150 kg
• Max. Anschlagspunktbelastung 9000 N
• Max. Spannelement Bedienkraft 400 N

Details der Slackline
 
• Gleichgewicht und Körpergefühl trainieren
• Einsteigerfreundlich
• Verstärkte Schlaufen 

Warn- und Sicherheitshinweise

• Nicht bei Regen oder Wind benutzen
• Aufbau nur durch einen Erwachsenen
• Kinder müssen beim Balancieren beaufsichtigt werden
• Bäume müssen durch mitgelieferten Schutz geschont werden
• Nur auf weichem Untergrund nutzen (z.B. Rasen)
• Nutzhöhe von 50 cm nicht überschreiten (Empfehlung: Kniehöhe)
• Beiliegende Anleitung beachten und aufbewahren

Lieferumfang

• Slackline
• Ratsche mit verlängertem Balancierseil
• Hilfsseil
• 2 x Baumschutz
• Transporttasche
• Aufbauanleitung 
• Die Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Schwarz
Gewicht:
2.6 kg
Höhe:
0.2 cm
Breite:
5 cm
Weitere Suchbegriffe: slackline set, balancierseil, balancierseil Set, balancierband, slackrack, anfänger, band, and zum klettern, kletterband, bauchtrainer, baumschlingen, baumschoner, baumschutz, carabiner, erwachsene, fitness, for kids, freizeit, fun sport, für erwachsene, für kinder, für anfänger, für zuhause, garten set, haken, halterung, halteseil, hilfsseil, kaufen, indoor sportgeräte, kinder, kinder anfänger, kindersport, klettern, kletterausrüstung, klettergriffe, komplettpaket, Komplett Set, langhebelratsche, lowline, mit baumschutz, modern, outdoor, rack, ratsche, ratschenschutz, reha sportgeräte, sacks, savety tree
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.