Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Besteckkasten HxBxT: ca. 4,5 x 25,5 x 34 cm Besteckbox aus Bambus Besteckeinteiler für die Schublade mit 5 Fächern als Besteckeinsatz und Schubladenorganizer Besteckei...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Besteckkasten HxBxT: ca. 4,5 x 25,5 x 34 cm Besteckbox aus Bambus Besteckeinteiler für die Schublade mit 5 Fächern als Besteckeinsatz und Schubladenorganizer Besteckeinlage aus Holz, natur
Relaxdays Besteckkasten HxBxT: ca. 4,5 x 25,5 x 34 cm Besteckbox aus Bambus Besteckeinteiler für die Schublade mit 5 Fächern als Besteckeinsatz und Schubladenorganizer Besteckeinlage aus Holz, natur
Relaxdays Besteckkasten HxBxT: ca. 4,5 x 25,5 x 34 cm Besteckbox aus Bambus Besteckeinteiler für die Schublade mit 5 Fächern als Besteckeinsatz und Schubladenorganizer Besteckeinlage aus Holz, natur
Relaxdays Besteckkasten HxBxT: ca. 4,5 x 25,5 x 34 cm Besteckbox aus Bambus Besteckeinteiler für die Schublade mit 5 Fächern als Besteckeinsatz und Schubladenorganizer Besteckeinlage aus Holz, natur
Relaxdays Besteckkasten HxBxT: ca. 4,5 x 25,5 x 34 cm Besteckbox aus Bambus Besteckeinteiler für die Schublade mit 5 Fächern als Besteckeinsatz und Schubladenorganizer Besteckeinlage aus Holz, natur
Relaxdays Besteckkasten HxBxT: ca. 4,5 x 25,5 x 34 cm Besteckbox aus Bambus Besteckeinteiler für die Schublade mit 5 Fächern als Besteckeinsatz und Schubladenorganizer Besteckeinlage aus Holz, natur
Relaxdays Besteckkasten HxBxT: ca. 4,5 x 25,5 x 34 cm Besteckbox aus Bambus Besteckeinteiler für die Schublade mit 5 Fächern als Besteckeinsatz und Schubladenorganizer Besteckeinlage aus Holz, natur
Relaxdays Besteckkasten HxBxT: ca. 4,5 x 25,5 x 34 cm Besteckbox aus Bambus Besteckeinteiler für die Schublade mit 5 Fächern als Besteckeinsatz und Schubladenorganizer Besteckeinlage aus Holz, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10015329_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10015329_0
EAN/GTIN:
     4052025153298
Suchbegriffe:
Besteck-Behälter
Besteckbehälter
Besteck-Kasten
Besteckfach

Kein Besteckeinsatz passt, weil Ihre Küchenschublade immer zu klein ist? Dieser zierliche aber robuste Besteckeinsatz aus Bambus ordnet auch den Inhalte kleinerer Schubladen. In 5 Fächern bieten sich Ihnen 4 senkrechte und 1 waagerechtes Fach in geräumigen Größen – Ein sehr geeignetes Küchenutensil zum platzsparenden und übersichtlichen Verstauen auf engstem Raum.

Feuchte Kochdämpfe sind für diesen Besteckkasten kein Problem, Bambus verzieht sich nicht bei Feuchtigkeit. Auch Ihre Messer werden in dem stabilen Besteckeinsatz nicht stumpf. Die hochwertige und natürliche Optik rundet das positive Gesamtbild ab. An diesem Besteckkasten werden Sie lange Freude haben. Auch als Organizer und Aufbewahrungsort für anderen Kleinkram. Er schafft Ordnung, egal an welchem Ort und mit einem Handgriff haben Sie alles parat. 

Details des Besteckkastens
• Maße Gesamt H x B x T: ca. 4,5 x 25,5 x 34 cm
• Maße vertikale Fächer B x T: ca. 5,5 x 25,5 cm
• Maße horizontales Fach B x T: ca. 23,5 x 6,5 cm
• Gewicht: ca. 0,5 kg
• Material: Bambus, Rückwand MDF in Bambusoptik

Vielseitiger Besteckkasten aus Bambus
• Für Besteck, Bastelbedarf, Schmuck uvm.
• 5 große Fächer
• Widerstandsfähig und robust
• Sorgt für Ordnung und Übersichtlichkeit
• Leicht zu reinigen

Lieferumfang
• 1x Besteckkasten aus Bambus
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.52 kg
Höhe:
4.5 cm
Länge:
34 cm
Breite:
25 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.