Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schneidebrett, Bambus, HBT: 5 x 56 x 38 cm, Saftrinne, Anschlagkante, messerschonendes Bambusbrett, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schneidebrett, Bambus, HBT: 5 x 56 x 38 cm, Saftrinne, Anschlagkante, messerschonendes Bambusbrett, natur
Relaxdays Schneidebrett, Bambus, HBT: 5 x 56 x 38 cm, Saftrinne, Anschlagkante, messerschonendes Bambusbrett, natur
Relaxdays Schneidebrett, Bambus, HBT: 5 x 56 x 38 cm, Saftrinne, Anschlagkante, messerschonendes Bambusbrett, natur
Relaxdays Schneidebrett, Bambus, HBT: 5 x 56 x 38 cm, Saftrinne, Anschlagkante, messerschonendes Bambusbrett, natur
Relaxdays Schneidebrett, Bambus, HBT: 5 x 56 x 38 cm, Saftrinne, Anschlagkante, messerschonendes Bambusbrett, natur
Relaxdays Schneidebrett, Bambus, HBT: 5 x 56 x 38 cm, Saftrinne, Anschlagkante, messerschonendes Bambusbrett, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10014640_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10014640_0
EAN/GTIN:
     4052025146405
Suchbegriffe:
Holz-Schneidbrett
Holz-Schneidebrett
Holzschneidbrett
Holzschneidebrett

Sie kochen viel und gerne und selbstverständlich kommen bei Ihnen nur frische Zutaten in den Topf. Da ist es lästig, jede einzelne Zutat auf einem kleinen Brett zu schneiden und extra zwischenzulagern, bis alles in Pfanne oder Topf landet. Auf diesem Bambus Tranchierbrett haben Sie genug Platz, Gemüse und Fleisch zu schneiden oder auch Teig auszurollen. Gleichzeitig verbindet dieses Schneidebrett das Schöne mit dem Nützlichen. Da das Tranchierbrett mit einer Kante ausgestattet ist, können Sie es an den Rand Ihrer Arbeitsplatte oder Ihres Küchentisches ziehen. Kein Verrutschen mehr! Zudem sammelt sich in der Saftrille die Flüssigkeit von Tomaten und anderen saftreichen Nahrungsmitteln. Auch Brotkrümel landen hier und nicht auf der Arbeitsplatte.

Details Schneidebrett mit Anschlagkante

• H x B x T: ca. 5 x 56 x 38 cm, Brettstärke ohne Kante: ca. 1,8 cm
• Breite der Saftrinne: ca. 0,9 cm
• Gewicht: 2,6 kg
• Material: Bambus
• Farbe: natur 

Bambus Schneidebrett mit praktischer Saftrille

• Zum Schneiden von Fleisch, Obst, Gemüse uvm.
• Anschlagkante verhindert Verrutschen
• Saftrinne fängt Flüssigkeiten auf und hält Arbeitsplatz sauber
• Messerschonend und hygienisch
• Dank der hohen Dichte sehr belastbar

Lieferumfang
• 1x Schneidebrett
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
2.5 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
38 cm
Breite:
56 cm
Weitere Suchbegriffe: Brettchen, Fleischbrett, Schneidbrett, Schneidbrettchen, Schneidebrett, Tranchierbrett, holz brettchen, schneidbrett, Schneide-brett;Schneid-brett;Anschlagkante;Kante;Bambus-brett;Tranchier-brett;Holz-Brett;Saft-rinne;Servier-Brett;Saft-rille;natur;Küchen-Brett;Obst;Küche;schneiden;messerschonend;lebensmittelecht;pflegeleicht;robust;belastbar;Gemüse;Fleisch;Saft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.