Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Besteckkasten Bambus, ausziehbarer Besteckeinsatz als Küchenorganizer, Schubladeneinsatz 5x29-48x34 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Besteckkasten Bambus, ausziehbarer Besteckeinsatz als Küchenorganizer, Schubladeneinsatz 5x29-48x34 cm, natur
Relaxdays Besteckkasten Bambus, ausziehbarer Besteckeinsatz als Küchenorganizer, Schubladeneinsatz 5x29-48x34 cm, natur
Relaxdays Besteckkasten Bambus, ausziehbarer Besteckeinsatz als Küchenorganizer, Schubladeneinsatz 5x29-48x34 cm, natur
Relaxdays Besteckkasten Bambus, ausziehbarer Besteckeinsatz als Küchenorganizer, Schubladeneinsatz 5x29-48x34 cm, natur
Relaxdays Besteckkasten Bambus, ausziehbarer Besteckeinsatz als Küchenorganizer, Schubladeneinsatz 5x29-48x34 cm, natur
Relaxdays Besteckkasten Bambus, ausziehbarer Besteckeinsatz als Küchenorganizer, Schubladeneinsatz 5x29-48x34 cm, natur
Relaxdays Besteckkasten Bambus, ausziehbarer Besteckeinsatz als Küchenorganizer, Schubladeneinsatz 5x29-48x34 cm, natur
Relaxdays Besteckkasten Bambus, ausziehbarer Besteckeinsatz als Küchenorganizer, Schubladeneinsatz 5x29-48x34 cm, natur
Relaxdays Besteckkasten Bambus, ausziehbarer Besteckeinsatz als Küchenorganizer, Schubladeneinsatz 5x29-48x34 cm, natur
Relaxdays Besteckkasten Bambus, ausziehbarer Besteckeinsatz als Küchenorganizer, Schubladeneinsatz 5x29-48x34 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10014262_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10014262_0
EAN/GTIN:
     4052025142629
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten

Auch wenn es trivial klingt – den richtigen Besteckkasten für Ihre Küchenschublade zu finden, kann zur Odyssee werden. Entweder ist der Besteckeinsatz zu breit, zu tief oder zu klein, sodass er beim Ein- und Ausfahren der Schublade umherrutscht. Mit diesem Bambus Besteckkasten haben Sie die ideale Lösung für dieses Problem. Er ist in der Breite variabel und verfügt über 5 bis 7 Fächer. Genug Platz für Löffel, Gabeln, Messer und Kochutensilien.

Der Besteckkasten ist aus robustem Bambus hergestellt. Dieses Material ist nicht nur ökologisch wertvoll, es ist auch extrem widerstandsfähig und daher ideal für Küche und Haushalt geeignet. Scharfe Messerklingen machen Bambus nichts aus und die Klingen selbst werden nicht stumpf. 

Details des verstellbaren Besteckkastens
- Maße zusammengeschoben H x B x T: ca. 5 x 29 x 34 cm
- Maße ausgezogen H x B x T: ca. 5 x 48 x 34 cm
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Material: Bambus, Rückwand aus MDF in Bambus-Optik
- Farbe: Natur

Vielseitiger Besteckkasten für Ihre Schublade
- Für Besteck, Bastelbedarf, Schmuck uvm.
- Je nach Schubladengröße 5, 6 oder 7 Fächer
- Widerstandsfähig und robust
- Sorgt für Ordnung und Übersichtlichkeit
- Leicht zu reinigen

Lieferumfang
- Besteckkasten aus Bambus
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.23 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
48 cm
Breite:
34 cm
Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, besteckkasten 34 x 26 x 5 cm, besteck kasten, besteckkasten höhe 5cm, Besteck-Kasten;Besteck-Korb;Schubladen-Einsatz;7;ausziehbar;variabel;größen-verstellbar;Bambus;5;Besteck-trenner;Holz;Fächer;natur;Organizer;Gabel;Besteck-Einsatz;Küchenhelfer;Küchen-organizer;Besteck-Einteiler;Küchen-Einsatz;Schub-kasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.