| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-993196 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5024763221736 |
| |
|
| | |
| 993196 Luftgekühlter Induktionsmotor für Zuverlässigkeit und Energieeffizienz. Betriebsdruck von 110 bar bis max. 165 bar mit einer max. Durchflussrate von 7,1 l/Min. Automatische Stopp-/Startfunktion für konstanten Wasserdruck. Selbstansaugfunktion für den Anschluss an andere Wasserquellen wie z.B. Regentonnen. Ausziehbarer Haltegriff, 360°-Lenkrollen, Transporträder und fußbetriebene Radbremsen. 8-m-Hochdruckschlauch auf intregierter Kabeltrommel mit wegklappbarer Kurbel. Eingebauter Reinigungsmittelbehälter und Wassereingangsfilter. Sprühlanze mit Sperrschalter und Schnellverbinder aus Messing. Am Gerät befestigte Lanzen-, Netzkabel- und Düsenhalter. Inkl. drei Düsen mit Schnellverbinder aus Messing, Bürste und Schwingbürste, Turbodüse, 2-tlg. Sprühlanze, Reinigungsnadel und Schlauchverbinder. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 993196, Toolstream GMC, Hochdruckreiniger, 1800 W, 165 bar GPW165EU, 5024763221736 |
| | |
| |