| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-972660 Herst.-Nr.: 972660 EAN/GTIN: 5024763131769 |
| |
|
| | |
| 972660 Band- und Tellerschleifer, 350 W, 390 mm 350 W (UK), Kombischleifmaschine, bestehend aus Bandschleifer und 150-mm-Tellerschleifer. Langlebiger Induktionsmotor mit abgedichtetem Lager. Doppelte StaubabsaugAnschlüsse. Zwei ach positionierbarer Tisch bietet vielfache Winkeleinstellungen und eine GehrungsFührung. Neigungswinkel des Bandschleifers zwischen 0–90°. StaubgeSchützter Ein-/Ausschalter und gummierte Montageßße. Zum Abschleifen verschiedener Werkstoffe wie Metall, Holz und Kunststoff. 915 x 100 mm messendes Schleifband mit 390 mm langer Bandoberfäche. Leerlaufdrehzahl: 1.450 min-1 (Tellerschleifer), 292 m/s (Bandschleifer). Inklusive Schleifband in 80er-Körnung, Klettschleifscheibe in 80er-Körnung, verstellbarem Winkeltisch und GehrungsFührung., Zwei ach positionierbarer Winkeltisch mit GehrungsFührung, 390 x 125 mm, Neigungswinkel der Schleifoberfläche zwischen 0 und 90°, Induktionsmotor mit abgedichtetem Lager für lange Standzeit, Schleifbandlänge: 390 mm und Scheifscheibe: Ø 150 mm, Mit Schleifband in 80er-Körnung, Schleifscheibe in 80er-Körnung, Winkeltisch und GehrungsFührung, Länge: 0,5, Breite: 0,27, Höhe: 0,31, Gewicht: 13,06 |
| | |
| | | |
| | | |
| |