| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-8333723 Herst.-Nr.: 8333723 EAN/GTIN: 8432393272535 |
| |
|
| | |
| 8333723 Besteckhalter für Vertex- und Concept-Küchenschubladen mit geradem Design und großer Aufbewahrungskapazität für Besteck und andere Küchenutensilien, um den Platz optimal zu nutzen. Zur Verwendung mit Schubladen, die auf Modulen mit einer Breite zwischen 400 mm und 1000 mm, einer Tiefe von 500 mm und einer 16 mm dicken Spanplatte montiert sind. Aus weißem und anthrazitgrauem Kunststoff. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: besteck kasten, besteckkasten grau, 8333723, Emuca, Emuca Besteckkasten Optima Vertex/Concept 500mm (Spanplatte 16mm), 1.000, Anthrazitgrauer Kunststoff, Kunststoff, 8432393272535 |
| | |
| |