| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-7610567930011 Herst.-Nr.: 7610567930011 EAN/GTIN: 7610567930011 |
| | |
|
| | |
| 7610567930011 Epoxy® Roststopp und Grundierung - Patentierter Roststopp und Grundierer mit Epoxyharzen - Kein Abwaschen - Unbeschränkt lagerbar im Streichgebinde - Sehr guter Verlauf, hinterlässt keine Pinselspuren - Enthält keine Schwermetalle und keine mineralischen Säuren - Weitgehend verträglich mit den meisten handelsüblichen Decksystemen - Kann auch mit Airless- oder mit Druckluftpistolen jeder Art unverdünnt appliziert werden - Dringt ca. 7-10 Mal tiefer in die Rostporen ein als herkömmliche Rostumwandler Emulsionen Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H319: Verursacht schwere Augenreizung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7610567930011, Brunox®, Roststopp, Epoxy® Roststopp und Grundierung, 28575563, 1649618, 28575560, Korrosions-/Elektronikschutz, 28575541, Chemische Schutzprodukte, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Brunox Epoxy 150ml Spray, Patentierter Roststopp und Grundierer mit Epoxyharzen, Kein Abwaschen, Unbeschränkt lagerbar im Streichgebinde, Sehr guter Verlauf, hinterlässt keine Pinselspuren, Enthält keine Schwermetalle und keine mineralischen Säuren, Weitgehend verträglich mit den meisten handelsüblichen Decksystemen, Kann auch mit Airless- oder mit Druckluftpistolen jeder Art unverdünnt appliziert werden, Dringt ca. 7-10 Mal tiefer in die Rostporen ein als herkömmliche Rostumwandler Emulsionen, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H222: Extrem entzündbares Aerosol, H319: Verursacht schwere Augenreizung, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei E |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,14* | € 12,59* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,23* | € 12,59* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,27* | € 12,65* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 10,33* | € 12,66* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 11,62* | € 14,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 170,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|