| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-7330948007711 Herst.-Nr.: 7330948007711 EAN/GTIN: 7330948007711 |
| |
|
| | |
| 7330948007711 Nord-Lock® Keilsicherungsscheiben, Edelstahl 254 SMO® - EN 1.4404, oberflächengehärtet - Allgemeine Edelstahlanwendungen - Schraubverbindung durch Klemmkraft anstatt von Reibung gesichert - Innenseite mit Keilflächen, Außenseite mit Radialrippen - Wiederverwendbar - Ausführung sp: vergrößerter Außendurchmesser zur Erhöhung der Auflagefläche (empfohlen für den Einsatz bei Langlöchern oder auf weichen Materialien wie Aluminium) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, 7330948007711, NORD-LOCK, Befestigungstechnik, Nord-Lock® Keilsicherungsscheiben, Edelstahl 254 SMO®, EN 1.4404, 28569586, 1648216, 28569585, 28569534, Artikel ohne Norm, 28569394, 1 Nord-Lock Scheiben 1.4404NL18ss, oberflächengehärtet, Allgemeine Edelstahlanwendungen, Schraubverbindung durch Klemmkraft anstatt von Reibung gesichert, Innenseite mit Keilflächen, Außenseite mit Radialrippen, Wiederverwendbar, Ausführung sp: vergrößerter Außendurchmesser zur Erhöhung der Auflagefläche (empfohlen für den Einsatz bei Langlöchern oder auf weichen Materialien wie Aluminium), Sicherungsscheibe, Artikel |
| | |
| |