| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-7330948007537 Herst.-Nr.: 7330948007537 EAN/GTIN: 7330948007537 |
| |
|
| | |
| 7330948007537 Nord-Lock® Keilsicherungsscheiben, Edelstahl 254 SMO® - EN 1.4404, oberflächengehärtet - Allgemeine Edelstahlanwendungen - Schraubverbindung durch Klemmkraft anstatt von Reibung gesichert - Innenseite mit Keilflächen, Außenseite mit Radialrippen - Wiederverwendbar - Ausführung sp: vergrößerter Außendurchmesser zur Erhöhung der Auflagefläche (empfohlen für den Einsatz bei Langlöchern oder auf weichen Materialien wie Aluminium) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, 7330948007537, NORD-LOCK, Befestigungstechnik, Nord-Lock® Keilsicherungsscheiben, Edelstahl 254 SMO®, EN 1.4404, 28569586, 1648216, 28569585, 28569534, Artikel ohne Norm, 28569394, 1 Nord-Lock Scheiben 1.4404NL16spss, oberflächengehärtet, Allgemeine Edelstahlanwendungen, Schraubverbindung durch Klemmkraft anstatt von Reibung gesichert, Innenseite mit Keilflächen, Außenseite mit Radialrippen, Wiederverwendbar, Ausführung sp: vergrößerter Außendurchmesser zur Erhöhung der Auflagefläche (empfohlen für den Einsatz bei Langlöchern oder auf weichen Materialien wie Aluminium), Sicherungsscheibe, Artikel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 4,4412* | € 5,4412* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 440,84* | € 516,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Paar (ab € 4,4084* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|