| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-7330948007520 Herst.-Nr.: 7330948007520 EAN/GTIN: 7330948007520 |
| |
|
| | |
| 7330948007520 Nord-Lock® Keilsicherungsscheiben, Stahl - Nach DIN 25201 - Stahl EN 1.7182, durchgehärtet, Zinklamellenbeschichtung - Schraubverbindung durch Klemmkraft anstatt durch Reibung gesichert - Innenseite mit Keilflächen, Außenseite mit Radialrippen - Wiederverwendbar - Ausführung sp: vergrößerter Außendurchmesser zur Erhöhung der Auflagefläche (empfohlen für den Einsatz bei Langlöchern oder auf weichen Materialien wie Aluminium) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, 7330948007520, NORD-LOCK, DIN, Nord-Lock® Keilsicherungsscheiben, Stahl, 28569586, 1648216, 28569585, 28569534, Artikel ohne Norm, 28569394, Befestigungstechnik, 1 Nord-Lock Scheiben 1.7182NL1", Nach DIN 25201, Stahl EN 1.7182, durchgehärtet, Zinklamellenbeschichtung, Schraubverbindung durch Klemmkraft anstatt durch Reibung gesichert, Innenseite mit Keilflächen, Außenseite mit Radialrippen, Wiederverwendbar, Ausführung sp: vergrößerter Außendurchmesser zur Erhöhung der Auflagefläche (empfohlen für den Einsatz bei Langlöchern oder auf weichen Materialien wie Aluminium), Keilsicherungsscheibe, 25201 |
| | |
| |