Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer PowerFast II 3,5x25 SK TX TG blvz 200


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-670622
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670622
EAN/GTIN:
     4048962374803
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
670622 Die fischer PowerFast II FPF II CTP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX20
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Durchmesser:
3,5 mm
Material:
gehärteter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verarbeitung in:
Spanplatten | Holzfaserplatten
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
18 mm
Kern-Ø:
2,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, senkkopfschraube ohne norm, 670622, fischer PowerFast II 3, 5x25 SK TX TG blvz 200, 4048962374803
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0173*
€ 0,0459*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 1,65*
€ 2,41*
2 Tage
6000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 1,88*
€ 2,74*
Lager 6QTZH
3
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,14*
€ 3,11*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 2,40*
€ 3,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0107* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.