Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer PowerFast II 4,0x20 SK PZ VG blvz 300


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-670188
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670188
EAN/GTIN:
     4048962370461
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
670188 Die fischer PowerFast II FPF II CZF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich ideal für die Befestigung bei allgemeinen Holzverbindungen, von Beplankungen, Sockelleisten sowie Tür- und Metallbeschlägen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Durchmesser:
4,0 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
15 mm
Kern-Ø:
2,5 mm
Kopfhöhe:
2,8 mm
Kopf-Ø:
8,0 mm
Länge:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, blau verzinkt spanplattenschraube, senkkopfschraube ohne norm, spanplattenschraube senkkopf, 670188, fischer PowerFast II 4, 0x20 SK PZ VG blvz 300, 4048962370461
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 3,09*
€ 4,44*
Lager 6QTZH
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,291*
€ 4,761*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 3,351*
€ 4,83*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 3,942*
€ 5,64*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,961*
€ 6,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,761*
€ 5,66559
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,521*
€ 5,37999
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,242*
€ 5,04798
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,291*
€ 3,91629
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,01097* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.