Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer PowerFast II 3,5x16 SK PZ VG blvz 300


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-670110
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670110
EAN/GTIN:
     4048962369687
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
670110 Die fischer PowerFast II FPF II CZF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich ideal für die Befestigung bei allgemeinen Holzverbindungen, von Beplankungen, Sockelleisten sowie Tür- und Metallbeschlägen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Durchmesser:
3,5 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
12 mm
Kern-Ø:
2,2 mm
Kopfhöhe:
2,5 mm
Kopf-Ø:
7,0 mm
Länge:
16 mm
Schaftdurchmesser:
2,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, blau verzinkt spanplattenschraube, senkkopfschraube ohne norm, spanplattenschraube senkkopf, 670110, fischer PowerFast II 3, 5x16 SK PZ VG blvz 300, 4048962369687
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3900
pro Packung
€ 6,40*
ab € 2,38*
€ 3,44*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,142*
€ 3,462*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 2,631*
€ 3,801*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 3,012*
€ 4,362*
Lager 6QTZH
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,282*
€ 4,752*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,752*
€ 5,65488
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,221*
€ 5,02299
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,011*
€ 4,77309
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,801*
€ 4,52319
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,282*
€ 3,90558
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,01094* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.