Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer PowerFast II 3,5x30 SK PZ TG blvz 200


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-670092
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670092
EAN/GTIN:
     4048962369502
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
670092 Die fischer PowerFast II FPF II CZP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2
Durchmesser:
3,5 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
18 mm
Kern-Ø:
2,2 mm
Kopfhöhe:
2,5 mm
Kopf-Ø:
7,0 mm
Länge:
30 mm
Schaftdurchmesser:
2,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, senkkopfschraube ohne norm, 670092, fischer PowerFast II 3, 5x30 SK PZ TG blvz 200, 4048962369502
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0173*
€ 0,0462*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 1,79*
€ 2,63*
Lager 6QTZH
2
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,04*
€ 2,98*
2 Tage
6000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 2,07*
€ 3,03*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 2,67*
€ 3,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.