| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5411183034143 Herst.-Nr.: 5411183034143 EAN/GTIN: 5411183034143 |
| | |
|
| | |
| 5411183034143 Soudaflex PU-Dichtstoff 40 FC - Hochwertige, elastische 1-komponentige Fugendichtungsmasse auf Polyurethanbasis mit hohem Modul - Nach Aushärtung dauerelastisch, ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit - Sehr gute Haftung auf vielen Materialien, überstreichbar nach Aushärtung - Für alle Abdichtungs- und Klebeanwendungen in der Bau- und Metallindustrie - Für strukturelle Verbindungen in vibrierenden Konstruktionen - Zum Abdichten von Schrumpffugen in Betonfußböden - Zum flexiblen Verkleben im Containerbau - Zum Abdichten von Decknähten im Schiffsbau - Zum Verkleben von Dachziegeln, Fußbodenleisten, Lüftungsrohren - Hautbildung: ca. 25 Minuten (bei +23 °C und 50 % R.F.) - Aushärtegeschwindigkeit: 3 mm/24 Stunden (bei +23 °C und 50 % R.F.). - Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +90 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen EUH212: Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,3 l | Gebinde: | Alu-Kartusche | Farbe: | schwarz | GHS: | GHS08 | Gefahrenhinweise: | H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pu-dichtstoff 310ml, komponentenkleber, 5411183034143, Soudal, Dichtstoff, Soudaflex PU-Dichtstoff 40 FC, 28575815, 1649671, 28575805, 28575646, Dichtungsstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 SOUDAFLEX 40FC 310ml schwarz (MDI)SOUDAL, Hochwertige, elastische 1-komponentige Fugendichtungsmasse auf Polyurethanbasis mit hohem Modul, Nach Aushärtung dauerelastisch, ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit, Sehr gute Haftung auf vielen Materialien, überstreichbar nach Aushärtung, Für alle Abdichtungs- und Klebeanwendungen in der Bau- und Metallindustrie, Für strukturelle Verbindungen in vibrierenden Konstruktionen, Zum Abdichten von Schrumpffugen in Betonfußböden, Zum flexiblen Verkleben im Containerbau, Zum Abdichten von Decknähten im Schiffsbau, Zum Verkleben von Dachziegeln, Fußbodenleisten, Lüftungsrohren, Hautbildung: ca. 25 Minuten (b |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,03* | € 5,18* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,02* | € 5,19* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 4,12* | € 5,30* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,17* | € 5,79* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 4,95* | ab € 5,08* | € 6,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,0133* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 63,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|